text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

EATON EX 1000

Réf Rexel : EON68181
Réf Fab : 68181
EAN13 : 3553340681813
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Alimentation sans interruption
Alimentation sans interruption
Feature Feature details
possibilité de gestion du réseau Oui
hauteur 242mm
poids 15kg
profondeur 400mm
type de construction appareil indépendant
largeur 158mm
temps de pontage à pleine charge 8min
technologie USV en ligne

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.