Ecomax

106 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
106 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : EMX100140
Réf Fab : 100140
EAN13 : 3700882158253
Boîte BBC 1 poste de diamètre 67 mm profondeur 40 mm (x 300). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
Réf Rexel : EMX100167
Réf Fab : 100167
EAN13 : 3700882158307
Boîte BBC kit DCL Diamètre 67 + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
Réf Rexel : EMX100240
Réf Fab : 100240
EAN13 : 3700882158277
Boîte BBC 2 postes de diamètre 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
Réf Rexel : EMX106100
Réf Fab : 106100
EAN13 : 3700882158826
Verrou autobloquant pour câblette de diamètre 2 mm (x 200) pour suspendre et/ou sécuriser la fixation des chemins de câbles, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation, signalétiques,etc., quel que soit le plafond. Dévérouillage par clé.
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
Réf Rexel : EMX100258
Réf Fab : 100258
EAN13 : 3700882158345
Boîte pavillonnaire 250 x 250 x 80 mm
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
Réf Rexel : EMX100067
Réf Fab : 100067
EAN13 : 3700882158291
Boîte BBC point de centre DCL Diamètre 67 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
Réf Rexel : EMX100267
Réf Fab : 100267
EAN13 : 3700882158314
Boîte BBC kit applique Diamètre 67 + E27 profondeur 50 mm. Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
Réf Rexel : EMX103405
Réf Fab : 103405
EAN13 : 3700882158215
Borne de connexion grise transparente automatique à 5 entrées (x 200). Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : un point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
Réf Rexel : EMX103408
Réf Fab : 103408
EAN13 : 3700882158222
Borne de connexion noire transparente automatique à 8 entrées (x 200). Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : un point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
Réf Rexel : EMX103402
Réf Fab : 103402
EAN13 : 3700882158185
Borne de connexion rouge transparente automatique à 2 entrées (x 200). Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : un point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
Réf Rexel : EMX103401
Réf Fab : 103401
EAN13 : 3700882158246
Borne luminaire blanche à 3 entrées : 2 rigides, 1 souple (x 100). Tension 400 V et intensité 24 A. Section de fils admissibles : 0.75 à 2.5 mm² pour l'entrée rigide et O.5 à 1.5 mm² pour l'entrée souple. Utilisation : dénudage à 10 mm.
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
Réf Rexel : EMX103403
Réf Fab : 103403
EAN13 : 3700882158192
Borne de connexion orange transparente automatique à 3 entrées (x 200). Corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : un point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
106 produit(s) trouvé(s)