text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

LIYCY DIN47100 2X0,75 BLINDE TGL

Réf Rexel : FCSCY2X0.75ST
Réf Fab : CY2X0.75ST
EAN13 : 3700575902729
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
câble de transmission de données
câble de transmission de données
Feature Feature details
nombre de conducteurs 2
sans halogène selon EN 60754-1/2 Non
marquage du conducteur couleur
température extérieure admissible du câble, en mouvement -05 - 60°C
classe du conducteur Kl.2 = multifilaire
diamètre externe approx. 6mm
blindage sur élément de câblage tresse
matériau de la gaine PVC
élément de câblage non
couleur de la gaine gris
résistant à l'huile selon EN 60811-404 Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
section nominale du conducteur 0.75mm²
isolation des fils PE
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2 Non
ignifugé non
conducteur de protection Non
tension nominale U 500V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.