false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

R2V CU 3G1,5 T500M

Réf Rexel : FILR2V3G1,5T500
Réf Fab : R2V3G1,5T500
EAN13 : 3613540013484

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe
Câble d'alimentation >= 1kV pour installation fixe
Feature Feature details
Section du conducteur 1.5 mm²
poids 0.105 kg
armature NON
longueur 500 mm
Couleur de la gaine noir
forme du conducteur rond
matériau conducteur cuivre
classe du conducteur classe 2 - âme câblée rigide
conducteur de protection OUI
couleur de conducteur noir
Nbre de conducteurs 3
diamètre externe approx. 11 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
Kg/m 119
Type câble R2V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Les clients qui ont vu ce produit ont également acheté