text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

R2V CU 5G10 TGL

Réf Rexel : FILR2V5G10TGL
Réf Fab : 031700
EAN13 :
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
câble courant fort
câble courant fort
Feature Feature details
armature Non
forme du conducteur rond
diamètre externe approx. 20mm
matériau conducteur cuivre
couleur de conducteur noir
nombre de conducteurs 5
section nominale du conducteur 10mm²
Poids Kg/km 680kg
nombre de conducteurs 5

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.