Gigamedia Gigamedia (275 produits)


NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Boîte de jonction IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
GIGAMEDIA
Boîte de jonction compatible avec les caméras IP IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 21.5' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. Alimentation 12 VDC
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Moniteur 24 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 24' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF
GIGAMEDIA
Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Moniteur 43p plastique 4K  3 entrées HDMI et 1DP HP intégrés fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 43P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
NVR 16 canaux, 16 ports PoE, 2 emplacements HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 16 canaux, 16 ports PoE, 2 emplacements HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Moniteur LED 4K UHD 28' plastic fonctionnement 24/7 1 x HDMI, 1 DP HP intégrés
GIGAMEDIA
Moniteur LED 4K UHD 28' (boîtier plastique) pour application de sécurité, fonctionnement 24/7, 1 entrée HDMI et 1 entrée Display port Haut-parleurs intégrés Temps de réponse 5 ms Alimentation 12 VDC
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 40 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IR 40 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA