false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

BANDEAU 19P 9PC

Réf Rexel : GGMB9P
Réf Fab : B9P
EAN13 : 3700575905966

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Bloc multiprise et nourrice
Bloc multiprise et nourrice
Feature Feature details
Intensité 16 A
longueur d'alimentation 2 m
couleur noir
sans halogène Non
forme de boîtier rectangulaire
Contacteur/disjoncteur Non
nombre de prises avec contact de terre 9
interrupteur différentiel Non
filtre anti-parasite réseau Non
avec couvercle Non
prise inclinée ou inclinable Non
protection contre les surtensions Non
numéro RAL (équivalent) 9005
transparent Non
nombre de prises avec broche de mise à la terre 9
angle de l'insert central vrillé 45°

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection