text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

CORDON RJ45 C6 SFTP 3M GRIS

Fab : Gigamedia
Réf Rexel : GGMCAT6S3M
Réf Fab : CAT6S3M
EAN13 : 3700575908509
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Câble de brassage cuivre
Câble de brassage cuivre
Feature Feature details
construction de câbles 1x4
sans halogène Non
douille de protection contre le ployage injecté
brochage 1:1
couleur de la douille de protection contre le ployage gris
longueur 3m
type de connecteur raccordement 1 RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 RJ45 8(8)
couleur de la gaine gris
catégorie 6
résistant à l'huile selon EN 60811-404 Non
type de câble S/FTP
valeur NVP 67%
finition ignifugée Non
protection du levier d'arrêt Oui
section transversale AWG 27

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.