Gorgy timing

159 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
159 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : GOT4550/G0380
Réf Fab : 4550/G0380
EAN13 : 3612390000019
Synchronisation GPS avec antenne déportée + 10m de câbleAlim 230VAC4 Contacts secs 1 Sortie Impulsion min // 24 volts1 Sortie AFNOR NFS 87500/IRIG B
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
Réf Rexel : GOT92208/G00KG
Réf Fab : 92208/G00KG
EAN13 : 3612390000064
Base de temps XOSynchronisation GPS avec antenne + 10m de câbleAlim 230 VAC 2 Sorties NTP1 Sortie contact alarme
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
Réf Rexel : GOTH740W/437M
Réf Fab : H740W/437M
EAN13 : 3612390000583
HORLOGE A AIGUILLES HANDI. Diamètre 450mm. Réceptrice minute // 24 volts. Simple Face. Boitier Etanche IP54. Fixation murale
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
Réf Rexel : GOT750/731W
Réf Fab : 750/731W
EAN13 : 3612390000590
HORLOGE A AIGUILLES HANDI . Diamètre 620mm. Réceptrice minute // 24 volts. Simple face. Boitier étanche IP54. Eclairage Leds, alim 230VAC
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
Réf Rexel : GOTH740/337M
Réf Fab : H740/337M
EAN13 : 3612390000569
HORLOGE A AIGUILLES HANDI. Diamètre 305.2mm. Réceptrice minute // 24 volts. Boitier simple face gris anodisé. Fixation murale
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
Réf Rexel : GOTGT-CST-WZ8.96-1R1G-7-ISS-I
Réf Fab : GT-CST-WZ8.96-1R1G-7-ISS-I
EAN13 : 3612390000606
1 ligne de 16 caractèresAffichage tri couleurs rouge, vert, ambreCaractères de 53mm de hautDim boitier : H 105xL 761xP35mmInterface TCP/IPAlim 230 VACLogiciel de programmation des messages inclus
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
Réf Rexel : GOT92209/N0SKG
Réf Fab : 92209/N0SKG
EAN13 : 3612390000071
Base de temps TCXOSynchronisation GPS avec antenne hardmount + 50m de câble coaxial + parafoudreAlim 230 VAC 2 Sorties NTP1 Sortie contact alarme
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
Réf Rexel : GOTN3001/81170
Réf Fab : N3001/81170
EAN13 : 3612390000514
Affichage HH MM Vague des Secondes DateChiffres HH MM H 70mm Date H 48mmRéceptrice AFNOR NFS 87500/IRIG BLED programmables rouge/jaune/vertBoîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation muraleAlim 230VAC
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
Réf Rexel : GOTN3001/N1170
Réf Fab : N3001/N1170
EAN13 : 3612390000538
Affichage HH MM Vague des Secondes DateChiffres HH MM H 70mm Date H 48mmSynchronisation NTPLED programmables rouge/jaune/vertBoîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation muraleAlim 230VAC
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
Réf Rexel : GOTND390/2N1P70
Réf Fab : ND390/2N1P70
EAN13 : 3612390000293
Affichage HH MMChiffres H 110mmSynchronisation NTPLED programmable rouge/jaune/vertBoîtier aluminium anodisé IP30 Potence de fixation (plafond ou drapeau)Alim 230VAC
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
Réf Rexel : GOT4570/3G00N8
Réf Fab : 4570/3G00N8
EAN13 : 3612390000057
Synchronisation GPS avec antenne déportée + 10m de câbleAlim 230VAC1 Sortie NTP1 Sortie Afnor NFS87500/IRIG B
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
Réf Rexel : GOTN3001/W1170
Réf Fab : N3001/W1170
EAN13 : 3612390000552
Affichage HH MM Vague des Secondes DateChiffres HH MM H 70mm Date H 48mmSynchronisation WifiLED programmables rouge/jaune/vertBoîtier aluminium anodisé IP30 - Fixation muraleAlim 230VAC
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
159 produit(s) trouvé(s)