Groom

49 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
49 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : FGMGRA249410
Réf Fab : GRA249410
EAN13 : 3660846046500
Radar Eagle One pour automatisme, détecteur micro-ondes universel pour l'ouverture automatique de portes battantes et coulissantes
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGR400011
Réf Fab : GR400011
EAN13 : 3660846021996
Ferme porte Groom GR400 à technologie à pignon excenté et bras anti-vandalisme Force 3 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 950 mm de largeur et/ou 60kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180DEG. Pose sur tout type de menuiserie
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGR500511FS
Réf Fab : GR500511FS
EAN13 : 3660846042380
Ferme porte bras glissière débrayable Alimentation 24/48V NFS-61937 avec sélection automatique. Porte totalement libre et fermeture automatique sur ordre du SSI, permet d'assurer le compartimentage feu. Aucun réarmement local nécessaire.
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
Comparer
Réf Rexel : FGM240101V2
Réf Fab : 240101V2
EAN13 : 3660846029527
Solution complète pour l'asservissement des portes coupe feu à simple vantail Fabriqué et préréglé en usine aux cotes de votre bloc-porte et à l'angle d'ouverture souhaité Alimentation 24/48 Vcc avec sélection automatique
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRS100411
Réf Fab : GRS100411
EAN13 : 3660846044605
Verrouillage de porte électromécanique GROOM GRS100 pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRS753201
Réf Fab : GRS753201
EAN13 : 3660846044469
Gâche électrique pour issue de secours 48V, 46mA, 2,3W Contacts de position intégrés de série : porte verrouillée / déverrouillée, porte fermée Pose et réglages simplifiés grâce au concept « Easy Mounting »
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRS623330
Réf Fab : GRS623330
EAN13 : 3660846039168
Verrou motorisé pour issue de secours et contrôle d'accès NFS-61937 Sélection automatique de tension 12/24/48V Haute résistance à l'effraction (1400kg) Faible consommation < 3,5 watts Pose applique ou encastrée
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRA241321
Réf Fab : GRA241321
EAN13 : 3660846047637
Groomatic Duo, automatisme pour porte battante 2 vantaux avec sélecteur (porte avec recouvrement), complet et sur mesure pour une facilité de pose et de mise en service
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRL204545
Réf Fab : GRL204545
EAN13 : 3660846029978
Pivot linteau GROOM GRL200 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24V, ou en 48V avec boitier abaisseur de tension. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRA249420
Réf Fab : GRA249420
EAN13 : 3660846046517
2 Détecteurs BEA Flatscan de sécurisation Laser (droite et gauche) pour automatisme de porte battante, conforme EN16005, anti-pincement et protection de toute la largeur de la porte
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRS331155
Réf Fab : GRS331155
EAN13 : 3660846039632
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
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
Comparer
Réf Rexel : FGMGRS332155
Réf Fab : GRS332155
EAN13 : 3660846039649
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
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
49 produit(s) trouvé(s)