Hikvision Hikvision (719 produits)


DS-D5022F2-1V2S Moniteur 22 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 22 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-2CD2643G2-IZS Camera IP bullet,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Bullet Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mmCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-1280ZJ-S boitier de connection pour camera
HIKVISION
boîtier de connection pour cameracouleure Hik blanc, alu, diam.137 x 53.4x 164.8mm ,527g
DS-2CD2743G2-IZS Camera IP dome,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Dôme Acusense 4MP Focal MotoriséCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 40m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-1275ZJ-S-SUS Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage inclus
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm, Diametre de fixation : 67-127mm
DS-2CD2646G2H-IZS Caméra Bullet 4MP varifocal,AcuSence,IP66,IK10
HIKVISION
Caméra bullet 4MP varifocale 2.8-12mm, AcuSense power by Darkfighter protection périphérique pour classifier les cibles humaines et véhiculaires.Protection IP66,IK10
iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Caméra ANPR 4MP 140dB IR100m IP67 IK10 NEMA4X
HIKVISION
Caméra Bullet ANPR Focal Motorisé 8-32mmCMOS 1/1,8, Darkfighter, ANPRCouleur : 0,001 Lux/F1.2, N/B : 0,0003 Lux /F1.2, WDR 140 dB1XSortie audio, 1XEntrée audio, 1XWiegand, 2XEntrée alarme, 2XSortie AlarmeIP67, IK10, anti-corrosion
DS-2CD2683G2-IZS Camera IP bullet,AcuSense,8MP,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Camera IP bullet,AcuSense,8MPCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-7608NXI-I2/8P/S 8 voies, NVR PoE-PoE+ 8 camerasavec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,8 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-2CD2143G2-IU Caméra Dôme 4MP Acusense WDR, micro, IP67 ik10
HIKVISION
Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Résistant IP67 (eau/poussière) IK10. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.
DS-7608NXI-K2/8P NVR Acusense Série K,8POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 8 voies, 8 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 8 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-D5032F3-1V0S Moniteur 31.5, 1920 x 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7
HIKVISION
31.5 1080P, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue:178°-178°, 300cd-', boîtier en plastique, ERP level A, VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-7604NXI-K1/4P NVR Série K AcuSense 4K 4 canaux 4 POE 1U
HIKVISION
Enregistreur 4 entrées POE de caméra IP, formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264, décodage jusqu'à 16 canaux à 1080p, bande passante entrante jusqu'à 40 Mbps, technologie Acusense pour réduire les efforts manuels et les coûts de sécurité.
DS-7732NXI-I4/S 32 voies,NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 32 voies,4 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p) 1.5U case, alarm I-O: 16-4
DS-2CD2T87G2P-LSU/SL Caméra Colorvu Bullet 180 8MP 130dB IP67 Live Guard
HIKVISION
Caméra Bullet Panoramique 180 ColorvuCMOS 2X1/1.8Couleur : 0,0005 lux @(F1.0, AGC ON), 0 lux avec LED alluméefonctions VCA, 2 flux DC12V&PoE, Service cloud HIK-ConnectMicrophone et parleur intégrés, E/S audio/alarme
DS-7616NXI-I2/16P/S 16 voies, NVR PoE-PoE+ 16 cameras technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,16 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-7616NXI-K2/16P NVR Acusense Série K,16 POE. 2 HDD
HIKVISION
Enregistreur 16 voies, 16 ports POE, 2 SATATechnologie motion detection 16 voies Résolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
HWI-T240HA-LU Caméra turret fixe, 4MP
HIKVISION
Caméra turret 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC
DS-2CD2043G2-IU Caméra Bullet 4MP Acusense WDR, micro, IP67
HIKVISION
Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Protection IP67. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.
HWI-B140HA-LU Caméra bullet fixe, 4MP
HIKVISION
Caméra bullet 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC
DS-1280ZJ-DM55 boitier de connection pour camera dome
HIKVISION
Hikvision, boîtier de connection pour camera domecouleure Hik blanc ,alu, diam.155 mm
DS-7616NXI-I2/S 16 voies, NVR avec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 16 voies,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
HWI-D140HA-LU Caméra dome fixe, 4MP
HIKVISION
Caméra dome 4MP, objectif 2.8mm, détection de mouvement 2.0, DWNR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumière blanche: 30m, micro intégré, 12VDC
HWI-D640HA-LZU Caméra dome motorisé 4MP
HIKVISION
Caméra dome 4MP, objectif motorisé 2.8-12mm, détection de mouvement 2.0, WDR, 3D DNR, BLC, distance IR et la lumiere blanche 50m, micro intégré, carte sd, 12VDC