HellermannTyton

12 564 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
12 564 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : HNE53302035
Réf Fab : 533-02035
EAN13 : 5022660497391
Bagues repères fermées, coupe chevron, MARRON, marquage 1 pour D= 1,7 à 3,6 mm, en PVC, de longeur 4 mm, conditionnement par 1000
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11160510
Réf Fab : 111-60510
EAN13 : 5022660018466
Collier de serrage à crantage intérieur 535.0 mm par 13.2 mm - LK5, Polyamide 6.6 85DEGC Noir, toron mini 12.0 mm, toron maxi 150.0 mm, conditionnement par 50
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11101394
Réf Fab : 111-01394
EAN13 : 4944387961843
Collier de serrage à crantage intérieur 200.0 mm par 4.6 mm - T50R, ETFE 150DEGC bleu translucide ou Aigue-marine, toron mini 5.0 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11170361
Réf Fab : 111-70361
EAN13 : 5022660019333
Collier de serrage réouvrable à crantage intérieur 340.0 mm par 7.6 mm - RLT120, Polyamide 6.6 85DEGC Noir, toron mini 16.0 mm, toron maxi 90.0 mm, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE15542002
Réf Fab : 155-42002
EAN13 : 4031026218243
Lanière de fixation assemblée 200 mm par 4.6mm à crantage extérieur à pied ancre pour trou de diamètre 6.3 mm à 6.7 mm - T50ROSSFT6.5, Poyamide 6.6 Haute température Noir 105DEGC, toron mini.4 mm, toron max. 45 mm, conditionnement par 500
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
Comparer
Réf Rexel : HNE15601096
Réf Fab : 156-01096
EAN13 : 4031026463414
Lanière de fixation assemblée 396 mm par 7.7 mm avec embase double à visser et insert en métal pour vis M6 - X120RDHDM6, Polyamide 6.6 Modifié chocs haute température 105DEGC Noir, toron mini 10 mm, toron maxi 100 mm, conditionnement par 20
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
Comparer
Réf Rexel : HNE15600852
Réf Fab : 156-00852
EAN13 : 4031026436777
Lanière de fixation assemblée à crantage extérieur pour bord de tôle 200.0 mm par 4.6 mm - T50ROSEC23, Polyamide 6.6 Haute température 105DEGC Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 45.0 mm, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11100830
Réf Fab : 111-00830
EAN13 : 5022660330698
Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT50R, Polyamide 6.6 85DEGC Détectable Bleu, 200.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11100831
Réf Fab : 111-00831
EAN13 : 5022660011207
Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT50L, Polyamide 6.6 85DEGC Détectable Bleu, 390.0 mm x 4.6 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 110.0 mm, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE15128349
Réf Fab : 151-28349
EAN13 : 5022660311727
Embase adhésive carrée pour collier de largeur 4.1 mm maximum 19 mm par 19 mm - MB3A, Polyamide 85DEGC Blanc, conditionnement par 100
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
Comparer
Réf Rexel : HNE21160069
Réf Fab : 211-60069
EAN13 : 4031026129433
Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 11 mm - H6P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide 85DEGC Naturel, conditionnement par 1000
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
Comparer
Réf Rexel : HNE11103529
Réf Fab : 111-03529
EAN13 : 5022660018534
Collier de serrage à crantage intérieur 290.0 mm par 3.5 mm - T30LL, Polyamide 6.6 85DEGC Naturel, toron mini 1.5 mm, toron maxi 80.0 mm, conditionnement par 100
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
12 564 produit(s) trouvé(s)