false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

IRL 3321 Diam 20 Longueur 3m Tulipé Gris

Réf Rexel : IBOB28960
Réf Fab : IRL3321D20TG
EAN13 : 8029027021562

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Tube plastique IRL
Tube plastique IRL
Feature Feature details
couleur gris
sans halogène Non
diamètre intérieur 16.9 mm
matériau PVC
température d'utilisation -5 °C
encastré Oui
apparent Oui
installation sur du béton Oui
installation de machines et d'équipements Oui
installation en sous-sol (chape de béton) Non
installation extérieure Non
sur bois Oui
paroi creuse Oui
sol Non
IK moyen (classe 3)
finition ignifugée Oui
classe de résistance à la compression moyen (classe 3)
tenue à la flexion rigide
avec manchon Non
couche interne extrêmement glissante Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection