Karcher

6 284 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
6 284 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : KAH1.077-908.0
Réf Fab : 1.077-908.0
EAN13 : 4054278140100
Le nettoyeur haute pression eau chaude triphasé HDS 8/18-4 M appartient à la gamme 'Intensiv'. Ce nettoyeur professionnel est destiné au nettoyage de surfaces importantes.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.150-931.0
Réf Fab : 1.150-931.0
EAN13 : 4054278233987
Nettoyeur haute pression compact HD 6/15 MX à moteur à courant alternatif. tambour-enrouleur pour une manipulation aisée du flexible haute pression. pression de travail 150 bars et décompression automatique.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.783-220.0
Réf Fab : 1.783-220.0
EAN13 : 4039784717862
Restaurant. boutique. hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.524-934.0
Réf Fab : 1.524-934.0
EAN13 : 4054278462349
NHP eau froide HD 6/16-4 MX+ alimenté par un moteur monophasé à 4 pôles. Pompe en laiton nvelle génération à décompression auto protège les composants h. pression contre les dommages. offre des performances de nettoyage supérieures de 15%.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.517-106.0
Réf Fab : 1.517-106.0
EAN13 : 4039784718029
La balayeuse mécanique KM 70/20 C est plus rapide et plus économique qu'un balai. Cette balayeuse professionnelle est idéale pour nettoyer les surfaces à partir de 200 m².
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.064-916.0
Réf Fab : 1.064-916.0
EAN13 : 4054278140001
Le nettoyeur haute pression eau chaude HDS 5/15 U+ fait partie de la gamme 'Upright'. Ce nettoyeur professionnel est destiné aux utilisations les plus courantes. Rotabuse de série.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.193-120.0
Réf Fab : 1.193-120.0
EAN13 : 4039784948136
Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 10/2 Adv convient pour le nettoyage professionnel des surfaces textiles. Il est équipé d'un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.024-810.0
Réf Fab : 1.024-810.0
EAN13 : 4054278312088
Filtre à air stérilisant pour environnement de bureau, secteur hôtelier, secteur industriel, cabinets médicaux, commerces et autres
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.024-404.0
Réf Fab : 1.024-404.0
EAN13 : 4054278211121
La nouvelle fontaine à eau WPD 50 de la gamme Medium vient compléter l'offre Kärcher. Peu encombrante. elle fournit de l'eau réfrigérée ou à température ambiante.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.024-800.0
Réf Fab : 1.024-800.0
EAN13 : 4054278301914
Un air ambiant exempt de microbes grâce au plasma. Le purificateur d'air AFG 100 (blanc) dispose aussi d'un pré-filtre et d'un filtre HEPAX/filtre à charbon actif. pour une protection efficace contre tout type de pollution de l'air.
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.049-207.0
Réf Fab : 1.049-207.0
EAN13 : 4039784468412
La balayeuse autotractée KM 75/40 W Bp Pack est un modèle autotracté. simple d'utilisation et efficace. Cette balayeuse professionnelle permet de balayer les surfaces jusqu'à 600 m².
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
Comparer
Réf Rexel : KAH1.092-010.0
Réf Fab : 1.092-010.0
EAN13 : 4039784846463
Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques. l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l'hygiène est une priorité: santé. industrie agro-alimentaire. entreprises de propreté
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
6 284 produit(s) trouvé(s)