Klauke

4 934 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
4 934 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : KKECAUBT95
Réf Fab : CAUBT95
EAN13 : 4012078758178
Cosse alu-cuivre industrielle à fût court pour le raccordement de câbles Alu BT de section 95mm² sur une plage cuivre de bornage M10. Sertissage par retreint hexagonal avec matrice HE13/173 ou poinçonnage conique (outils EKM60ID, EK120ID)
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
Réf Rexel : KKECNF120-10
Réf Fab : CNF120-10
EAN13 : 4012078183703
Cosse tubulaire droite en cuivre étamée par électrolyse de section 120mm² - bornage M10, avec trou d'inspection, pour le raccordement de câble cuivre BT classe 2 : 120mm², classe 5 : 95mm². Conditionné en boite de 50 pièces.
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
Réf Rexel : KKE50319620
Réf Fab : 50319620
EAN13 : 0783310319627
Emporte-pièce Slug Buster de diamètre 22,5mm - PG16. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 22,5mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
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
Réf Rexel : KKE50319914
Réf Fab : 50319914
EAN13 : 0783310319917
Emporte -pièce SLUB-BUSTER (dimension : 20,4mm - PG13 - ISO 20). Grâce à son profil exclusif les chutes sont sectionnées et peuvent être ainsi facilement dégagées. L'outil est parfait pour découper l'acier doux (d'une épaisseur de 2,0mm)
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
Réf Rexel : KKE50351788
Réf Fab : 50351788
EAN13 : 0783310351788
Emporte-pièce Slug Buster de diamètre 25,4mm - ISO25. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 25,4mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
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
Réf Rexel : KKE52055444
Réf Fab : 52055444
EAN13 : 4012078843324
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
Réf Rexel : KKE50319906
Réf Fab : 50319906
EAN13 : 0783310319900
Emporte-pièce Slug Buster de diamètre 18,6mm - PG11. Système comprenant un axe avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 18,6mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
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
Réf Rexel : KKE50000420
Réf Fab : 50000420
EAN13 : 0783310000426
Axe fileté ø 9,5mm x 40 mm avec butée à billes et tête hexagonale de 25 mm, pour une utilisation manuelle
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
Réf Rexel : KKE51300430
Réf Fab : 51300430
EAN13 : 0783310300434
Axe fileté pour utilisation avec outil hydraulique. Cet axe est déstiné à être monté sur l'adaptateur 50339672. Longueur de l'axe: 71mm - filetage: 9,5mm.
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
Réf Rexel : KKE50225634
Réf Fab : 50225634
EAN13 : 0783310225638
Emporte-pièce standard de diamètre 22,5mm, PG16. Système comprenant un axe de 9,5mm avec butée à billes, le poinçon et la matrice de diamètre 22,5mm pour une utilisation manuelle ou hydraulique
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
Réf Rexel : KKEMNF35
Réf Fab : MNF35
EAN13 : 4012078184632
Manchon de jonction tubulaire à butée centrale en cuivre étamé par électrolyse de section 35 mm² pour le raccordement de câble cuivre BT (classe 2 : 35 mm², classe 5 : 35 mm² ) de section égale. Conditionné en boite de 100 pièces
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
Réf Rexel : KKEK507
Réf Fab : K507
EAN13 : 4012078590471
Pince manuelle équipée de 3 matrices interchangeables pour sertir les embouts de câblage de section 0,5 à 10 mm², les connecteurs nus de 0,5 à 10 mm², et les cosses pré-isolées de section 0,5 à 6 mm². Les matrices se rangent dans le manche
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
4 934 produit(s) trouvé(s)