text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

BATIBOX CL.SECH 2POSTES P.40MM

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG080042
Réf Fab : 080042
EAN13 : 3245060800420
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Boîte d'appareillage encastré
Boîte d'appareillage encastré
Feature Feature details
pour diamètre de câble 16-25mm
modèle double
diamètre 67mm
borne, position fixe Non
couvercle sans
entrée de l'arrière Oui
garnissage sans
surface non traité
avec blindage Non
pour diamètre du tube autre
type de protection (IP) IP20
coupe-vent Non
nombre d'entrées 6
profondeur intérieure 38mm
fixation du couvercle non applicable
plombable Non
matériau plastique
verrouillage de tube Non
sans halogène Oui
type de montage mur creux
pour le nombre d'inserts d'appareil 5
couleur jaune
maintien de fonction sans
fixation au crochet de luminaire Non
longueur 142mm
type de construction boîte de jonction/raccordement d'appareils
largeur 73mm
fixation des appareils visser ou déployer
avec languettes à clou Non
tubulure sans
avec vis Oui
forme ovale

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires