text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG092022
Réf Fab : 092022
EAN13 : 3245060920227
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Boîte / boîtier sailli
Boîte / boîtier sailli
Feature Feature details
tension d'isolation assignée Ui 500V
couvercle non transparent
température d'utilisation -25°C
entrée de l'arrière Oui
garnissage sans
surface non traité
pour Ex-Zone gaz sans
avec blindage Non
nombre d'entrées 9
type de protection (IP) IP55
pour diamètre du tube 25 mm
connectable Non
fixation du couvercle fermeture à baïonnette
pour poussière Ex-Zone sans
plombable Oui
matériau plastique
résistant aux intempéries Oui
sans halogène Oui
type de montage montage mural/au plafond
profondeur 54mm
maintien de fonction sans
couleur gris
longueur 116mm
largeur 116mm
section de conducteur max. 25mm²
finition antidéflagrante Non
type de traversée de boîtier membrane à niveaux à découper
forme carré

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.