text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Bte carrée 80x80x45 étanche Plexo Gris - embout (7) -IP55/IK07- 650°C

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG092012
Réf Fab : 092012
EAN13 : 3245060920128
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Boite de derivation
Boite de derivation
Feature Feature details
Type de pose montage mural/au plafond
Couleur gris
largeur 116 mm
sans halogène Oui
profondeur 54 mm
Forme carré
Traitement de surface non traité
garnissage sans
tension d'isolation assignée Ui 500 V
longueur 116 mm
plombable Non
maintien de fonction sans
température d'utilisation -25 °C
Matériau plastique
nombre d'entrées 9
finition antidéflagrante Non
fixation du couvercle encliqueté
section de conducteur max. 20 mm²
avec blindage Non
résistant aux intempéries Oui
classe de protection (IP) IP55
pour diamètre du tube 20 mm
entrée de l'arrière Oui
pour Ex-Zone gaz sans
connectable Non
type de traversée de boîtier membrane à niveaux à découper
couvercle non transparent
pour poussière Ex-Zone sans

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?