text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

COFFRET 63A 3P+T 400V 66/67-55

Fab : Legrand
Réf Rexel : LEG059266
Réf Fab : 059266
EAN13 : 3245060592660
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Combiné de prises EE
Combiné de prises EE
Feature Feature details
Couleur gris
Largeur 0.17 mm
Hauteur 0.32 mm
Profondeur 0.204 mm
Nombre de prises de courat 1
Protection sans
Matière plastique
Disjoncteur ifférentiel sans
Prise CEE - 16 A sans
Prise CEE - 32 A sans
Prise CEE - 63 A 1x63A xp xxxV
Prise CEE - 125A sans
Possibilité d'alimentation/de raccordement autre
Manipulation montage mural
classe de protection (IP) IP55
Finition militaire Non
Type de raccordemen au seceur M32

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?