false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY

Réf Rexel : LEG066631
Réf Fab : 066631
EAN13 : 3245060666316

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plaque de finition
Plaque de finition
Feature Feature details
couleur blanc
largeur 90 mm
sans halogène Oui
hauteur 82 mm
profondeur 8.5 mm
Nbre de postes 1
avec volet de protection Non
Traitement de surface autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
qualité du matériau thermoplastique
matériau plastique
type de fixation autre
sens de montage horizontal
Classe de protection (IP) autre
adapté à une boîte de sol Non
transparent Non
finition de la surface brillant
adapté à un canal d'allège Non
adapté à une installation encastrée Oui
Finition de montage affleurant Non
adapté à une installation intégrée Non
nombre d'unités, horizontales 1
nombre d'unités, verticales 1
diamètre de l'alésage (ouverture) 53.6 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection