Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L400xP250mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ4025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L400xP200mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ4020
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 400mmxprofondeur 250mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036553
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - auvent - acier glvanisé - pour coffret L400xP150mm
Réf Rexel : SCHNSYTJ4015
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Toit pour coffret Atlantic métal largeur 300mmxprofondeur 200mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036551
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Legrand
LEGRAND
Plaque perforée Lina25 pour coffrets Atlantic/Marina hauteur 400xlargeur 300
Réf Rexel : LEG036012
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Spacial S3D - jeu de 4 pattes fixation acier coffret
Réf Rexel : SCHNSYAEFPFSC
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SCHNEIDER ELECTRIC
Thalassa PLM - Ensemble de 4 fixations murales polyester PLM3025-108 Ral 7035
Réf Rexel : SCHNSYPFPLMG
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 400x300x206mm - RAL7035
Réf Rexel : LEG036251
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande) | |
adapté à la largeur de boîtier | 400 mm |
---|---|
adapté aux plaques de sol | Non |
adapté aux plaques de toit | Oui |
Avec passe-câble | Non |
finition de la surface | revêtu par poudre |
adapté à un montage extérieur | Oui |
matériau | acier |
avec désaération | Non |
adapté à la profondeur de boîtier | 200 mm |
avec entrée de câble | Non |
---|---|
numéro RAL | 7035 |
profondeur | 220 mm |
hauteur | 30 mm |
largeur | 400 mm |
couleur | gris |
Info produit | |
Gamme | Colring |
Code Douane | 85381000 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.