Mci coupatan

1 740 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
1 740 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : LCI091281
Réf Fab : 091281
EAN13 : 3662952912816
214 B5 N/N +G004B : interrupteur ON-OFF-ON bipolaire 10A/250V, pour découpe 30x22mm. Corps noir, touche noire avec marquage II/O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090178
Réf Fab : 090178
EAN13 : 3662952901780
RL2P-21-C-2-BK/BK-P1 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche noire avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090177
Réf Fab : 090177
EAN13 : 3662952901773
RL2P-21/N-C-2-RE/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090222
Réf Fab : 090222
EAN13 : 3662952902220
RL2P-21/N-C-2-GR/BK-P1-2 : interrupteur ON-OFF bipolaire 16A/250V, pour découpe 30x22mm. Etanchéité IP65. Corps noir, touche lumineuse verte 230V avec marquage O/I blanc. Raccordement languettes 6,35mm.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI030925
Réf Fab : 030925
EAN13 : 3662952309258
CONTAX 40A MECA : compteur de kWh monophasé 40A à branchement direct. Boîtier modulaire largeur 1 module. Affichage mécanique. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090440
Réf Fab : 090440
EAN13 : 3662952904408
2706 ST B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction (ON)-OFF-(ON) unipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090472
Réf Fab : 090472
EAN13 : 3662952904729
2714 ST B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF-ON bipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090466
Réf Fab : 090466
EAN13 : 3662952904668
2716 ST B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction (ON)-OFF-(ON) bipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
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
Comparer
Réf Rexel : LCI090446
Réf Fab : 090446
EAN13 : 3662952904460
2704 UP B1 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF unipolaire 15A/250V. Raccordement par bornes à vis. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
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
Comparer
Réf Rexel : LCI060566
Réf Fab : 060566
EAN13 : 3662952605664
694 TF 99H 230VCA : minuterie électronique digitale. Touches en facade permettant de régler la tempo (1 à 99 heures) et de démarrer le cycle. Boîtier 72x72 à encastrer. Alim 230V. Contact 2NO/NF.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI031035
Réf Fab : 031035
EAN13 : 3662952310353
CONTAX 80A RAZ : compteur de kWh et compteur partiel avec RAZ. Réseau monophasé, branchement direct 80A. Boîtier modulaire largeur 2 modules. Avec émetteur d'impulsions 1000/kWh.
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
Comparer
Réf Rexel : LCI060224
Réf Fab : 060224
EAN13 : 3662952602243
C 653E 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 60 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
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
1 740 produit(s) trouvé(s)