false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails

Suite à un problème technique de notre système, vous êtes susceptible de rencontrer des ralentissements ou des problèmes de connexion sur le site rexel.fr. Merci de vous rapprocher de votre agence en cas de difficultés rencontrées lors du passage de commande. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
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
Mci coupatan

1 294 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
1 294 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : LCI030863
Réf Fab : 030863
EAN13 : 3662952308633
TS23-233 : thermostat électronique avec afficheurà 1 point de consigne. Entrée pour sondes PTC, NTC, PT100, Ni120, J, K, courant, tension. Différentiel réglable. Alim 230V. Boîtier modulaire largeur 3 modules.
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
Réf Rexel : LCI031063
Réf Fab : 031063
EAN13 : 3662952310636
MSC093 : thermostat mécanique IP44 avec capillaire fixe. Plage de réglage 0'+40DEGC. Contact 1NO/NF.
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
Réf Rexel : LCI031006
Réf Fab : 031006
EAN13 : 3662952310063
ZCD126.02 90A : compteur mono type EDF à branchement direct 90A. Tarif : base, heures creuses, EJP et Tempo._x000D_ Sortie TIC et relais client programmation 'chauffage'. Boîtier modulaire largeur 7 modules.
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
Réf Rexel : LCI030168
Réf Fab : 030168
EAN13 : 3662952301689
JET 40 F : thermostat d'ambiance mécanique IP54 pour milieu industriel. Plage de réglage 0'+35DEGC (réglage interne). Différentiel 1DEGC. Contact 1NO/NF 15(8)A. Capillaire fixe.
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
Réf Rexel : LCI030193
Réf Fab : 030193
EAN13 : 3662952301931
JET 41 : thermostat d'ambiance mécanique IP54 0'+70DEGC pour milieu industriel. Différentiel 1DEGC. Contact 1NO/NF 15(8)A. Capillaire fixe.
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
Réf Rexel : LCI050108
Réf Fab : 050108
EAN13 : 3662952501089
KIT MI2 30MIN.. : interrupteur temporisé mécanique 30 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
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
Réf Rexel : LCI050107
Réf Fab : 050107
EAN13 : 3662952501072
KIT MI2 15MIN. : interrupteur temporisé mécanique 15 minutes. 2 contacts NO/NF 16A. Livré avec manette, cadran gradué, collerette. Fixation par 2 vis sur panneau de fixation. Façade 72x72mm, profondeur 52mm.
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
Réf Rexel : LCI060223
Réf Fab : 060223
EAN13 : 3662952602236
C 653E 30MIN : interrupteur temporisé mécanique 30 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
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
Réf Rexel : LCI060225
Réf Fab : 060225
EAN13 : 3662952602250
C 653E 120MIN : interrupteur temporisé mécanique 120 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
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
Réf Rexel : LCI060224
Réf Fab : 060224
EAN13 : 3662952602243
C 653E 60MIN : interrupteur temporisé mécanique 60 minutes. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
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
Réf Rexel : LCI060226
Réf Fab : 060226
EAN13 : 3662952602267
C 653E 12H : interrupteur temporisé mécanique 12 heures. 1 contact NO/NF 16A. Boîtier saillie IP54 dimensions 128x88x88mm. Sortie presse-étoupe.
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
Réf Rexel : LCI090466
Réf Fab : 090466
EAN13 : 3662952904668
2716 ST B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction (ON)-OFF-(ON) bipolaire 10A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm
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
1 294 produit(s) trouvé(s)