Messer eutectic castolin

729 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
729 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : NVX45090BP
Réf Fab : 45090BP
EAN13 : 3509350006610
Torche à allumage piezo avec système de réchauffeur intégré. Utilisation en toutes positions rapidement. Bonnes performances de chauffe avec le mélange Butane/ Propane de sa cartouche de gaz 600 ml - longue autonomie (plus de 2 heures).
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
Réf Rexel : NVX400590
Réf Fab : 400590
EAN13 : 3512574005901
Ecran thermique haute performance en tricot de fibres de verre sur support aluminium. Peut être formé à la demande en utilisation. Point de fusion 1600DEGC. Maximale 1400DEGC.
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
Réf Rexel : NVX100003
Réf Fab : 100003
EAN13 : 3512571000039
Brasure cupro-phosphore de qualité supérieure pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre \ Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre \ Laiton FLUX 200 \ LIANT 200 \ SUPERGEL 200G.
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
Réf Rexel : NVX191223
Réf Fab : 191223
EAN13 : 3512571912233
Décapant en gel agréé ATG pour les installations gaz. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G \ Décapant SUPERGEL 200G. Plage d'activité : 600DEG - 820DEGC.
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
Réf Rexel : NVX190211
Réf Fab : 190211
EAN13 : 3512571902111
Décapant en poudre pour brasures cupro-phosphore. Flux corrosif. Plage d'activité : 600DEG - 800DEGC.
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
Réf Rexel : NVX380206
Réf Fab : 380206
EAN13 : 3512573802068
Raccord rapide femelle en acier \ laiton \ aluminium. Douilles porte tuyaux double étages 6,3\11 et 10\17 mm. Clapet obturateur de gaz \ bague de verrouillage (sécurité). OXY bleu - AD rouge.
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
Réf Rexel : NVX105000
Réf Fab : 105000
EAN13 : 3512571050003
Brasure cupro-phosphore de qualité courante pour métaux cuivreux exclusivement. Brasure autodécapante Cuivre \Cuivre. Décapant obligatoire sur Cuivre \ Laiton FLUX 200 \ LIANT 200 \ SUPERGEL 200G.
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
Réf Rexel : NVX110061
Réf Fab : 110061
EAN13 : 3512571100616
Brasure cupro-phosphore à 6% Argent Agréée ATG. Décapant obligatoire sur Cuivre \ Cuivre et Cuivre \ Laiton : SUPERGEL 200G. L'agrément porte sur le couple Brasure NEVAX 2006G \ Décapant SUPERGEL 200G.
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
Réf Rexel : NVX300416
Réf Fab : 300416
EAN13 : 3512573004165
Détendeur avec un manomètre pression Bouteille et un manomètre pression d'utilisation de 0 à 8 bar. Poids : 1,2 kg. Douilles pour tuyau D= 6,3 mm X 11 mm. Débit maxi en OXY : 25 m3\h.
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
Réf Rexel : NVX380216
Réf Fab : 380216
EAN13 : 3512573802167
Raccord rapide mâle en acier traité OXY et AD. Double étage 6,3\11 et 10\17 mm.
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
Réf Rexel : NVX300417
Réf Fab : 300417
EAN13 : 3512573004172
Détendeur avec un manomètre pression Bouteille et un manomètre pression d'utilisation de 0 à 1,5 bar. Poids : 1,2 kg. Douilles pour tuyau D= 6,3 mm X 11 mm. Débit maxi en AD : 10 m3\h.
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
Réf Rexel : NVX90124
Réf Fab : 90124
EAN13 : 3512570901245
Soudo-brasure enrobée de décapant. Haute fluidité. Excellent mouillage Utilisation sans poudre décapante. Diminue sensiblement les émanations de zinc. Couleur rose.
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
729 produit(s) trouvé(s)