Rve technologie

96 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
96 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : RVTRV15
Réf Fab : RV15
EAN13 :
Le RV15 est un variateur spécialement conçus pour l'halogène. D'une puissance de 3 800 Watt, ce variateur à découpage début de phase offre différentes fonctions tel que la liaison maître/esclave, le préavis d'extinction ainsi que la fonctio
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
Réf Rexel : RVTRVLED500-E
Réf Fab : RVLED500-E
EAN13 :
Variateur professionnel RVLED500 spécial élevage intégré dans un boitier étanche (IP 32) avec le choix de la commande: soit par la commande local par potentiomètre ou par une commande deporté par un signal 0/10VCC
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
Réf Rexel : RVT633
Réf Fab : 633
EAN13 :
Variateur proffessionnel 633 forte puissance 5500 WATT pour sources halogènes en 230V, incandescentes, TBT avec transformateur ferromagnétique / commande direct par un potentiomètre ou 0/10Vcc extérieur, par un bouton-poussoir via une plati
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
Réf Rexel : RVTAG12
Réf Fab : AG12
EAN13 :
Variateur AG12 modulaire (8MODULES) 2700 watt spécialement conçus pour les batiments d'élévages pour sources halogènes, incondescentes en 230V et transformateurs ferromagnétiques TBT / commande direct par potentiomètre ou 0/10Vcc extérieur
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
Réf Rexel : RVTALIMD2
Réf Fab : ALIMD2
EAN13 :
Alimentation modulaire (1 MODULE) permettant l'alimentation de 1 à 10 demultiplexeur D2.
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
Réf Rexel : RVTD2
Réf Fab : D2
EAN13 :
Demultiplexeur D2 modulaire (1 MODULE) permet le pilotage de deux variateurs proffessionnels en 0/10VCC à partir d'une commande DMX 512. Adressage DMX en suite.
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
Réf Rexel : RVTRVLED-E-IP
Réf Fab : RVLED-E-IP
EAN13 :
Variateur professionnel RVLED500 spécial élevage intégré dans un boitier étanche (IP 32) avec le choix de la commande: soit par la commande local par potentiomètre ou par une commande deporté par un signal 0/10VCC
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
Réf Rexel : RVTBB6-S
Réf Fab : BB6-S
EAN13 :
Pupitre de commande BB6 en saillie manuel par un potentiomètre linéaire pour la gestion individuel de 6 circuits de variateur proffessionnel en 0/10Vcc. Potentiomètre général pour une gestion globale des 6 circuits.
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
Réf Rexel : RVTBB6-P
Réf Fab : BB6-P
EAN13 :
Pupitre de commande BB6 maunel par un potentiomètre linéaire pour la gestion individuel de 6 circuits de variateur proffessionnel en 0/10Vcc. Potentiomètre général pour une gestion globale des 6 circuits.
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
Réf Rexel : RVTMULTIBUS-13BP
Réf Fab : MULTIBUS-13BP
EAN13 :
Boitier de restitution 2897 pour système de gestion d'éclairage MULTIBUS. Permet la programmation et la restitution de 8 ambiances. Type de cable entre 2840 ET 2897: 3 paires blindées
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
Réf Rexel : RVTMULTIBUS-UC
Réf Fab : MULTIBUS-UC
EAN13 :
Système de gestion d'éclairage MULTIBUS (2840). Centrale modulaire (8 MODULES) ou sont enregistrés les programmes. Elle dialogue avec les variateurs proffessionnels en 0/10VCC ou en DMX jusqu'a 48 circuits. Elle peux servir d'interface RS2
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
Réf Rexel : RVTBB6-E
Réf Fab : BB6-E
EAN13 :
Pupitre de commande BB6 encastrable manuel par un potentiomètre linéaire pour la getion individuel de 6 circuits de variateur professionnel en 0/10Vcc. Potentiomètre général de gestion globale de 6 circuits.
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
96 produit(s) trouvé(s)