Rve technologie

96 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
96 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : RVTBB6-S
Réf Fab : BB6-S
EAN13 :
Pupitre de commande BB6 en saillie manuel par un potentiomètre linéaire pour la gestion individuel de 6 circuits de variateur proffessionnel en 0/10Vcc. Potentiomètre général pour une gestion globale des 6 circuits.
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
Réf Rexel : RVTAG12-IP
Réf Fab : AG12-IP
EAN13 :
Variateur professionnel AG12 2 700W spécialement conçus pour les batiments d' élévages intégré dans un boitier étanche (IP 32) avec le choix de la commande: soit par une commande local par un potentiomètre ou par une commande déporté par
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
Réf Rexel : RVTPRINCESS
Réf Fab : PRINCESS
EAN13 :
Pupitre de commande PRINCESS portable manuel par un potentiomètre linéaire pour la gestion individuel de 12 circuits de variateurs proffessionnels en 0/10Vcc ou en DMX 512. Potentiomètre générale. Utilisation mixte architectural et scenique
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
Réf Rexel : RVTMULTIBUS-7BP
Réf Fab : MULTIBUS-7BP
EAN13 :
Boitier de restitution 2902 pour un système de gestion d'éclairage MULTIBUS. Permet la restitution de 4 ambiances. Ne permet pas la programmation. Type de cable entre 2840 et 2902: 3 paires blindées
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
Réf Rexel : RVTCOMPENSATEUR
Réf Fab : COMPENSATEUR
EAN13 :
Résistance/compensateur résistif 2571 10KOHM / 9,5 watt pour un variateur proffessionnel RV5, RV10, RV15 (utilisation pour une très faible charge)
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
Réf Rexel : RVTKITHF2
Réf Fab : KITHF2
EAN13 :
Permet la commande sans fils de deux circuits d'éclairages pour les variateurs proffessionnels. Le kit comprend: télécomande, antenne, récepteur principal, récepteur secondaire. Portée 60 mètres champs libre.
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
Réf Rexel : RVTA100-IP
Réf Fab : A100-IP
EAN13 :
L'A100 IP est un pilote Intégré dans un boitier étanche, spécialement conçu pour piloter les sources LED ou fluorescentes. Il permet la variation de drivers ou ballasts à fil pilote 0-1/10Vcc.
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
Réf Rexel : RVTMULTIBUS-INT
Réf Fab : MULTIBUS-INT
EAN13 :
Permet la programmation des 8 ambiances du multibus via un PC, temps de montées, d'attente et de descente modifiable.
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
Réf Rexel : RVTBOITIER-IP
Réf Fab : BOITIER-IP
EAN13 :
Boitier étanche (IP 32) avec le choix de la commande: soit par une commande local par un potentiomètre ou par une commande déporté par un signal 0/10VCC
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
Réf Rexel : RVTPRINCESS-B6
Réf Fab : PRINCESS-B6
EAN13 :
Boitier de restitution pour la console PRINCESS, permet la restitution de 6 ambiances (PRESET) enregistré à partir de la console PRINCESS
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
Réf Rexel : RVTKITHF4
Réf Fab : KITHF4
EAN13 :
Permet la commande sans fils de quatre circuits d'éclairage pour les variateurs proffessionnels. Le kit comprend: télécommande, antenne, récepteurs principales, 3 x récepteurs secondaires. Portée 60 mètres champs libre.
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
Réf Rexel : RVTBOX48
Réf Fab : BOX48
EAN13 :
Variateur proffessionnel BOX48 basse tension pour la gestion des rubans LED quadrichromes. Alimentation en 12V ou 24V (technologie PWM) / commande par DMX
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
96 produit(s) trouvé(s)