S&P France (Unelvent)

14 400 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
14 400 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : UNE603116
Réf Fab : DECODHUK
EAN13 : 3411456031161
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (x2 D80 + 1 D125 mm)
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
Réf Rexel : UNE813920
Réf Fab : GPISO80ECOSOFT
EAN13 : 3411458139209
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zérophtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m
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
Réf Rexel : UNE604711
Réf Fab : OZEOST2KHBT3/7P
EAN13 : 3411456047117
Kit VMC hygroréglable universel de type B, basse consommation 18 W-Th-C, jusqu'à 6 sanitaires et une cuisine. Systèmes de montage des gaines brevetésEasyfix et twist. Bouches à piles cuisine et WC à détection de présence
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
Réf Rexel : UNE813922
Réf Fab : GPISO125ECOSOFT
EAN13 : 3411458139223
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zérophtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m
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
Réf Rexel : UNE604141
Réf Fab : DECO2K
EAN13 : 3411456041412
Kit VMC standard, équipé de 4 sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm
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
Réf Rexel : UNE650112
Réf Fab : ARTIC405CNGR
EAN13 : 8413893710734
Ventilateur colonne 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête orientable et inclinable. Colonne réglable de 114 à 134 cm. Commande et sélecteur de vitesse manuel. Vitesse d'air : 3,8 m/s. Débit d'air 4225/3403/2530 m3/h. Classe II
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
Réf Rexel : UNE813924
Réf Fab : GPISO160ECOSOFT
EAN13 : 3411458139247
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zérophtalate, diamètre 160 mm, longueur 6 m
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
Réf Rexel : UNE402884
Réf Fab : SILENT100CZ
EAN13 : 8413893201195
Aérateur ultra silencieux extra-plat, 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans
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
Réf Rexel : UNE402885
Réf Fab : SILENT100CRZ
EAN13 : 8413893201201
Aérateur ultra silencieux extra-plat, 95 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans
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
Réf Rexel : UNE855015
Réf Fab : BDO80
EAN13 : 8413893452368
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette plastique à griffes diamètre 80 mm
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
Réf Rexel : UNE860353
Réf Fab : MRT125
EAN13 : 8413893047953
Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 125 mm
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
Réf Rexel : UNE402886
Réf Fab : SILENT100CHZ
EAN13 : 8413893201218
Aérateur ultra silencieux extra-plat, 95 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 5 ans
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
14 400 produit(s) trouvé(s)