Sécurité Communications

194 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
194 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : HYWA081-00-01
Réf Fab : A081-00-01
EAN13 :
Module GSM / GPRS Transmteur GSM/GPRS intégrable dans le boitier Flex Transmission GPRS aux protocoles SIA MICROTECH (polling R31) Transmission GSM aux protocoles SIA CONTACT ID
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
Réf Rexel : HYWC006-E5-K03
Réf Fab : C006-E5-K03
EAN13 :
Pack centrale Galaxy Flex 50 MK8 F 1 Centrale Flex 20 1 Clavier LCD MK8 F- 2 lignes 16 caractères alphanumériques - Nouveau Design
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
Réf Rexel : HYWDT8M
Réf Fab : DT8M
EAN13 : 3603940004397
Détecteur double technologie radio DT8M Dual Tech Technology - Bande K 24,2 GHz Portée 15m x 18m Livré avec 4 piles lithium AA 1,5V
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
Réf Rexel : HYWC005-E5-K03
Réf Fab : C005-E5-K03
EAN13 :
Pack centrale Galaxy Flex 20 MK8 F 1 Centrale Flex 20 1 Clavier LCD MK8 F- 2 lignes 16 caractères alphanumériques - Nouveau Design
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
Réf Rexel : HYWCP051-00-01
Réf Fab : CP051-00-01
EAN13 :
Clavier LCD MK8 KEYPROX ASK F Lecteur de proximité intégrée pour badges format ASK
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
Réf Rexel : HYWR056-CD-L
Réf Fab : R056-CD-L
EAN13 :
Galaxy Remote Servicing Suite (RSS) Logiciel de programmation d'exploitation locale ou à distance Compatible gammes Galaxy Flex / Galaxy Dimension / Galaxy 3 / Galaxy 2 / Galaxy Classic Compatible XP, Vista, Windows 7 (32 64 bits)Conn
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
Réf Rexel : HYWYX0-0004
Réf Fab : YX0-0004
EAN13 :
Badge de proximité ACEGMX03 (compatible uniquement avec MAX4 / Clavier Keyprox), format ASK, modèle porte-clé
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
Réf Rexel : HYWA073-00-01
Réf Fab : A073-00-01
EAN13 :
Carte Récepteur Radio RF PORTAL intégrable dans le boitier Flex Fréquence radio 868 MHz FM - Portée 2000m en champs libre Communication bi-directionelle Compatible avec les périphériques radio Secom V2 AlphaSystème 'Agile Radio Routing '
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
Réf Rexel : HYWEMPS50
Réf Fab : EMPS50
EAN13 :
Contact d'ouverture alu sabot Ecartement 55mm Câble 0,75m (4 files) Contact: 49x105x10mmAimant: 38x89x38mm
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
Réf Rexel : HYWE080-08
Réf Fab : E080-08
EAN13 :
Module ETHERNET Transmission vers des destinataires IP (protocole SIA) Connexion avec les logiciels RSS/UMS, le logiciel de supervision WIN-PAK ou l'application GX Remote Control Livré avec 4 embases adhésives pour installation dans le coff
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
Réf Rexel : HYWDT900-FR
Réf Fab : DT900-FR
EAN13 :
Détecteur double technologie miroir 27 x 21 m ou 15 x 12m Bande X Fonction Antimasquage
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
Réf Rexel : HYW26422.87
Réf Fab : 26422.87
EAN13 :
Lecteur de proximité Mifare Accentic Proximité 5 cm. Intérieur / extérieur IP65 Blanc aluminium (proche RAL9006)
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
194 produit(s) trouvé(s)