Sécurité Communications

194 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
194 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : HYWA083-00-02
Réf Fab : A083-00-02
EAN13 :
Module ETHERNET intégrable dans boîtier de la centrale Galaxy Flex Transmetteur / modem sur réseau LAN / WAN (TCP/IP)Transmission aux protocoles SIA et MICROTECH (polling R31)Compatible avec l'application GX Remote Control à partir de la v
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
Réf Rexel : HYWA045
Réf Fab : A045
EAN13 :
Kit pour montage en saillie du clavier TouchCenter Plus
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
Réf Rexel : HYWSP20ST
Réf Fab : SP20ST
EAN13 :
Dispositif d'alarme sonore filaire en boîtier ABS blanc puissance sonore 95 dB à 1m (typique) - max: 107 dB tension d'alimentation: 9 à 18Vcc consommation 250mA @ 12 VCC
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
Réf Rexel : HYWFG701
Réf Fab : FG701
EAN13 :
Boîtier testeur pour série FG 1000.
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
Réf Rexel : HYWC080-50
Réf Fab : C080-50
EAN13 :
Module contrôle d'accès DCM Gestion 2 lecteurs Wiegand : 2 portes en entrée Entrées bouton poussoir de sortie contact de porte pour chaque lecteur Mise EN/HORS Service par badge (x3 ou Badge + Bouton poussoir)Livré en boitier plastique
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
Réf Rexel : HYWC005-E5-K01
Réf Fab : C005-E5-K01
EAN13 :
Pack centrale Galaxy Flex 20 MK7 F 1 Centrale Flex 20 1 Clavier LCD MK7 F- 2 lignes 16 caractères alphanumériques
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
Réf Rexel : HYWDO8M
Réf Fab : DO8M
EAN13 : 3603940005400
Contact d'ouverture compact DO8M Compatible avec le récepteur RF Alpha Livré avec pile lithium LI03V
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
Réf Rexel : HYWEMPS85W
Réf Fab : EMPS85W
EAN13 :
Contact d'ouverture plastique en saillie Ecartement 20mm Raccordement 4 fils Contact: 64x14x12mmAimant: 64x14x12mmModèle blanc
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
Réf Rexel : HYWIS3016
Réf Fab : IS3016
EAN13 :
Détecteur infrarouge passif 16 x 22m Electronique enfichable Résistances fin de ligne intégrées Compensation de température à double pente
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
Réf Rexel : HYWA234
Réf Fab : A234
EAN13 :
Câble RS232 pour connexion local d'un PC à la centrale Dimension
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
Réf Rexel : HYWSMB10
Réf Fab : SMB10
EAN13 :
Rotules orientables pour séries IS2xx, IS3xx, DT7xx DT8xx avec autoprotection (5 pièces)
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
Réf Rexel : HYWDT906-FR
Réf Fab : DT906-FR
EAN13 :
Détecteur double technologie miroir 61 x 5 m ou 37 x 3 m Bande X Fonction Antimasquage
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
194 produit(s) trouvé(s)