text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Prodis, Vigi TG40 bloc différentiel 3P+N 40A 30mA instantané type AC 230-415V

Réf Rexel : SCHA9N21492
Réf Fab : A9N21492
EAN13 : 3606480412332
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Declencheur a courant de fuite pour disjoncteur
Declencheur a courant de fuite pour disjoncteur
Feature Feature details
tension nominale 400V
temps de retard ajustable Non
courant de défaut nominal 0,03A
Nbre pas de 9mm 4
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230V
Sensibilité 0.03A
tension de fonctionnement nominale max. Ue 400V
Nbre de pôles 4
Type de courant différentiel AC
Intensité 40A
Calibre 40A
courant de défaut nominal ajustable Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés