text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
Choose your powertools division
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C

Réf Rexel : SCHA9F77463
Réf Fab : A9F77463
EAN13 : 3606480094378
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Disjoncteur
Disjoncteur
Feature Feature details
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 400 V 10kA
type de tension CA
largeur dans les unités de partition 8
conducteur neutre branché simultanément Non
nombre de pôles protégés 4
nombre de pôles (total) 4
catégorie de surtension 4
classe de limitation d'énergie 0
courant nominal assigné 63A
tension assignée 400V
profondeur de montage 78.5mm
fréquence 50Hz
caractéristique de déclenchement C
adapté à une installation encastrée Non
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 400 V 6kA
degré de pollution 3
type de protection (IP) IP20
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 10kA
dispositifs auxiliaires possibles Oui
pouvoir de coupure assigné Icu selon IEC 60947-2 à 230 V 20kA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires