text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
Choose your powertools division
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 24 V CC

Réf Rexel : SCHLC1D09BD
Réf Fab : LC1D09BD
EAN13 : 3389110353075
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Contacteur de puissance pour courant alternatif
Feature Feature details
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux 3
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V 4kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture 1
adapté à un montage sur rail Non
type de raccordement du circuit principal borne à vis
type de tension d'actionnement CC
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V 2kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V 9A
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V 25A
tension d'alimentation de courant nominal Us CC 24V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires