text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

DCLIC XP 1PH N 16A C PEIG

Réf Rexel : SCH20726
Réf Fab : 20726
EAN13 : 3303430207269
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Disjoncteur
Disjoncteur
Feature Feature details
type de tension CA
largeur dans les unités de partition 1
conducteur neutre branché simultanément Non
nombre de pôles protégés 1
nombre de pôles (total) 2
classe de limitation d'énergie 3
courant nominal assigné 16A
tension assignée 230V
profondeur de montage 70mm
fréquence 50Hz
caractéristique de déclenchement C
type de protection (IP) IP20
pouvoir de coupure assigné Icn selon EN 60898 à 230 V 3kA
dispositifs auxiliaires possibles Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires