text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

IID 4P 40A 30MA AC

Réf Rexel : SCHA9R11440
Réf Fab : A9R11440
EAN13 : 3606480091322
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Interrupteur différentiel
Interrupteur différentiel
Feature Feature details
fréquence 50/60 Hz
capacité de courant de choc 0.25kA
taille (selon DIN 43880) 4
largeur dans les unités de partition 8
type de montage rail DIN
courant de défaut nominal 0.03A
courant nominal assigné 40A
type retardé de courte durée Non
tension assignée 400V
profondeur de montage 73.5mm
nombre de pôles 4
type de protection (IP) IP20
dispositifs auxiliaires possibles Oui
type de courant différentiel CA
type sélectif Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires