text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
Choose your powertools division
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 25A 30mA instantané type AC 230-415V

Réf Rexel : SCHA9N21470
Réf Fab : A9N21470
EAN13 : 3606480412141
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Déclencheur à courant de fuite pour disjoncteur
Déclencheur à courant de fuite pour disjoncteur
Feature Feature details
temps de retard ajustable Non
courant de défaut nominal 0,03A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz 230V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz 230V
tension de fonctionnement nominale max. Ue 400V

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires