Sg lighting

6 355 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
6 355 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : NOL923015
Réf Fab : 923015
EAN13 : 7021989230151
Luminaire LED extérieur pour montage mural, graphite, 4W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium classe II, IP65, IK06 Ra>80, SDCM 3, 120 lm
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
Réf Rexel : NOL923010
Réf Fab : 923010
EAN13 : 7021989230106
Luminaire LED extérieur pour montage mural et plafond, graphite, 4W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium classe II, IP65, IK06 Ra>80, SDCM 3, 180 lm
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
Réf Rexel : NOL009223
Réf Fab : 009223
EAN13 : 7021980092239
Rehab ring pour Gyro, Junistar, Jupiter, Uniled intérieur/extérieur blanc, 133mm. découpe 83-120 mm. Matériau : alu.
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
Réf Rexel : NOL623838
Réf Fab : 623838
EAN13 : 7021986238389
Applique murale ou hublot extérieur, 2xE27 sans lampe, graphite. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL904321
Réf Fab : 904321
EAN13 : 7021989043218
Downlight intérieur/extérieur, blanc, 7W LED, 3000K. pas inclin. Driver inclus, dimmable coupure de phase. découpe 76-83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP65, faisceau 42DEG, Ra>95, SDCM 2, 680 lm
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
Réf Rexel : NOL904421
Réf Fab : 904421
EAN13 : 7021989044215
Downlight intérieur/extérieur, blanc, 7W LED, 4000K. pas inclin. Driver inclus, dimmable coupure de phase. découpe 76-83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP65, faisceau 42DEG, Ra>95, SDCM 2, 730 lm
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
Réf Rexel : NOL605261
Réf Fab : 605261
EAN13 : 7021986052619
Applique murale ou hublot extérieur LED, graphite, 5,8W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 500 lm
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
Réf Rexel : NOL623690
Réf Fab : 623690
EAN13 : 7021986236903
Applique murale extérieure, 1xGU10 sans lampe, graphite. Matériau : Aluminium classe II, IP65
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
Réf Rexel : NOL614560
Réf Fab : 614560
EAN13 : 7021986145601
Applique murale ou hublot extérieur E27 sans lampe, noir. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL84800003
Réf Fab : 84800003
EAN13 : 5701581345683
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
Réf Rexel : NOL623197
Réf Fab : 623197
EAN13 : 7021986231977
Applique murale ou hublot extérieur, 2XE27 sans lampe, graphite. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL605391
Réf Fab : 605391
EAN13 : 7021986053913
Applique murale ou hublot extérieur LED, graphite, 22W, 4000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1370 lm
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
6 355 produit(s) trouvé(s)