Sg lighting

6 355 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
6 355 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : NOL605191
Réf Fab : 605191
EAN13 : 7021986051919
Applique murale ou hublot extérieur LED, graphite, 22W, 4000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1370 lm
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
Réf Rexel : NOL904322
Réf Fab : 904322
EAN13 : 7021989043225
Downlight intérieur, acier brossé, 7W LED, 3000K. pas inclin. Driver inclus, dimmable coupure de phase. découpe 76-83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP65, faisceau 42DEG, Ra>95, SDCM 2, 680 lm
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
Réf Rexel : NOL614197
Réf Fab : 614197
EAN13 : 7021986141979
Applique murale ou hublot extérieur, 2XE27 sans lampe, noir. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL623680
Réf Fab : 623680
EAN13 : 7021986236804
Applique murale extérieure, 1xGU10 sans lampe, graphite. Matériau : Aluminium classe II, IP65
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
Réf Rexel : NOL623199
Réf Fab : 623199
EAN13 : 7021986231991
Applique murale ou hublot extérieur, 2XE27 sans lampe, graphite. avec détecteur. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL912015
Réf Fab : 912015
EAN13 : 7021989120155
Luminaire LED extérieur pour montage mural, blanc, 4W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium classe II, IP65, IK06 Ra>80, SDCM 3, 120 lm
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
Réf Rexel : NOL009973
Réf Fab : 009973
EAN13 : 7021980099733
Rehab ring pour Gyro, Junistar, Jupiter, Uniled intérieur acier brossé, 133mm. découpe 83-120 mm. Matériau : alu.
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
Réf Rexel : NOL009224
Réf Fab : 009224
EAN13 : 7021980092246
Rehab ring pour Gyro, Junistar, Jupiter, Uniled intérieur/extérieur blanc, 180mm. découpe 110-165 mm. Matériau : alu.
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
Réf Rexel : NOL605061
Réf Fab : 605061
EAN13 : 7021986050615
Applique murale ou hublot extérieur LED, graphite, 7W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 670 lm
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
Réf Rexel : NOL643821
Réf Fab : 643821
EAN13 : 7021986438215
Applique murale ou hublot extérieur LED, graphite, 19W, 3000K. avec détecteur. pas dimmable. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1230 lm
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
Réf Rexel : NOL212115
Réf Fab : 212115
EAN13 : 7021982121159
Plafonnier intérieur LED, blanc, 20W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : acier, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP20, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1460 lm
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
Réf Rexel : NOL997910
Réf Fab : 997910
EAN13 : 7021989979104
Downlight intérieur GU10 sans lampe, acier brossé, inclin. 30DEG multidirectionnel, Driver inclus découpe 83 mm. Matériau : Aluminium classe II, IP23
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
6 355 produit(s) trouvé(s)