Sg lighting

6 355 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
6 355 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : NOL623560
Réf Fab : 623560
EAN13 : 7021986235609
Applique murale ou hublot extérieur E27 sans lampe, graphite. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL623839
Réf Fab : 623839
EAN13 : 7021986238396
Applique murale ou hublot extérieur, graphite, 19W LED, 3000K. pas dimmable. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1250 lm
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
Réf Rexel : NOL904422
Réf Fab : 904422
EAN13 : 7021989044222
Downlight intérieur, acier brossé, 7W LED, 4000K. pas inclin. Driver inclus, dimmable coupure de phase. découpe 76-83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP65, faisceau 42DEG, Ra>95, SDCM 2, 730 lm
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
Réf Rexel : NOL212006
Réf Fab : 212006
EAN13 : 7021982120060
Suspension intérieure LED, blanc, 17W, 3000K. dimmable coupure de phase. Matériau : acier, PS. classe I, IP20, Ra>80, SDCM 3, 1345 lm
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
Réf Rexel : NOL212125
Réf Fab : 212125
EAN13 : 7021982121258
Plafonnier intérieur LED, blanc, 20W, 4000K. dimmable coupure de phase. Matériau : acier, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP20, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1515 lm
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
Réf Rexel : NOL212126
Réf Fab : 212126
EAN13 : 7021982121265
Plafonnier intérieur LED, blanc, 20W, 4000K. avec détecteur. pas dimmable. Matériau : acier, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP20, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1515 lm
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
Réf Rexel : NOL614838
Réf Fab : 614838
EAN13 : 7021986148381
Applique murale ou hublot extérieur, 2xE27 sans lampe, noir. Matériau : Aluminium, polycarbonate, stabilisé UV. classe I, IP65, IK10
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
Réf Rexel : NOL212116
Réf Fab : 212116
EAN13 : 7021982121166
Plafonnier intérieur LED, blanc, 20W, 3000K. avec détecteur. pas dimmable. Matériau : acier, polycarbonate, stabilisé UV. classe II, IP20, IK10 Ra>80, SDCM 3, 1460 lm
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
Réf Rexel : NOL923930
Réf Fab : 923930
EAN13 : 7021989239307
Downlight extérieur GU10 sans lampe, graphite, inclin. 30DEG multidirectionnel, Driver inclus découpe 83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP23
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
Réf Rexel : NOL911930
Réf Fab : 911930
EAN13 : 7021989119302
Downlight extérieur GU10 sans lampe, blanc, inclin. 30DEG multidirectionnel, Driver inclus découpe 83 mm. Matériau : Aluminium, verre transp. classe II, IP23
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
Réf Rexel : NOL820072
Réf Fab : 820072
EAN13 : 7021988200728
Driver pour Nano et Nano Tilt, blanc, 9W max. 1-10V/Pushdim, 350mA. Matériau : plastique
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
Réf Rexel : NOL614005
Réf Fab : 614005
EAN13 : 7021986140057
Projecteur extérieur LED sur piquet, noir, 6,2W, 4000K. dimmable coupure de phase. Matériau : polyamide, verre. classe II, IP65, IK08 Ra>80, SDCM 4, 480 lm
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
6 355 produit(s) trouvé(s)