Sma france

656 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
656 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SLYSBS2.5-1VL-10.2200
Réf Fab : SBS2.5-1VL-10.2200
EAN13 :
Onduleur-chargeur monophasé pr batterie haute tension lithium-ion, 2,5kW, sans transfo. Flexibilité maximale grâce au couplage AC pour installations nouvelles et existantes. Mise en service simple via serveur Web intégré, WLAN et Webconnect
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
Comparer
Réf Rexel : SLYSTP3.0-3AV-40
Réf Fab : STP3.0-3AV-40
EAN13 :
Onduleur triphasé 3KW, sans transfo, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, serveur Web intégré, interface RS485 et TS4 intégrée, WLAN et Ethernet, Modbus, interrupteur-sectionneur DC, 2 MPP trackers, montage en parallèle des MPP trackers
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
Comparer
Réf Rexel : SLYSTP4.0-3AV-40
Réf Fab : STP4.0-3AV-40
EAN13 :
Onduleur triphasé 4KW, sans transfo, SMA Smart Connected, SMA ShadeFix, serveur Web intégré, interface RS485 et TS4 intégrée, WLAN et Ethernet, Modbus, interrupteur-sectionneur DC, 2 MPP trackers, montage en parallèle des MPP trackers
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
Comparer
Réf Rexel : SLYSHP75-10
Réf Fab : SHP75-10
EAN13 :
Onduleur triphasé 75kW 'PEAK1', rendement max 98,8 %, sans transfo, écran, puissance réactive, interface Ethernet via Inverter Manager (IM-20) NON INCLUS, interrupteur-sectionneur DC, protection surtensions DC (type II) & AC (type II+III)
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
Comparer
Réf Rexel : SLY150-00000-50 $0220 $P
Réf Fab : 150-00000-50
EAN13 :
Passerelle, unité de communication Wi-Fi, pour la communication entre la TS4-R et le CloudConnectAdvanced, 36 pièces par emballage
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
Comparer
Réf Rexel : SLY47500240-00
Réf Fab : 47500240-00
EAN13 :
Optimiseur DC 'TIGO' TS4-R-Monitoring, câbles de 1 mètre avec un connecteur MC4 inclus. Max. 600 V UL / max 1000 V TÜV. Commande par multiple de 20 pièces.
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
Comparer
Réf Rexel : SLY348-00000-00
Réf Fab : 348-00000-00
EAN13 :
Kit CloudConnectAdvanced. Pour un usage extérieur, y compris CloudConnectAdvanced, passerelle, Bloc d'alimentation pour l'alimentation en tension
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
Comparer
Réf Rexel : SLY476-00252-00
Réf Fab : 476-00252-00
EAN13 :
TS4-R-S, Optimiseur DC 'TIGO' TS4-R-Safety, câbles de 1 mètre avec un connecteur MC4 inclus. Max. 1000 V UL / max 1000 V TÜV. Commande par multiple de 20 pièces.
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
Comparer
Réf Rexel : SLYSI6.0H-13.0003002
Réf Fab : SI6.0H-13.0003002
EAN13 :
Onduleur chargeur : 230 VAC/50 Hz , 48 VDC , 6kW (30 min) , 4,6kW (en continu) , communication W-LAN et LAN intégrée via serveur Web ou Webconnect
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
Comparer
Réf Rexel : SLYSI8.0H-13.0003002
Réf Fab : SI8.0H-13.0003002
EAN13 :
Onduleur chargeur : 230 VAC/50 Hz , 48 VDC , 8kW (30 min) , 6kW (en continu) , communication W-LAN et LAN intégrée via serveur Web ou Webconnect
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
Comparer
Réf Rexel : SLYEIO-E1242
Réf Fab : EIO-E1242
EAN13 :
Noeud de bus de terrain E/S Ethernet à distance pour systèmes ennexOS avec 4 entrées analogiques, 4 entrées numériques, 4 entrées ou sorties numériques, 2 ports Ethernet RJ-45 commutés pour câblage en série. L'adressage par défaut est DHCP
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
Comparer
Réf Rexel : SLYEIO-E1260
Réf Fab : EIO-E1260
EAN13 :
noeud de bus de terrain E/S Ethernet à distance pour systèmes ennexOS avec 6 entrées de mesure de la température et 2 ports Ethernet RJ-45 commutés pour câblage en série. L'adressage par défaut est DHCP
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
656 produit(s) trouvé(s)