Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1000 Mbps, port Gigabit pour connexions filaires sécurisées (PC, TV, consoles). Plug-and-play, prise gigogne intégrée et mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Adaptateur CPL AV2 partage Internet via le réseau électrique jusqu'à 1000 Mbps sur 300 m. Wi'Fi bi'bande AC750 (433 Mbps@5 GHz + 300 Mbps@2.4 GHz) AutoSync/WiFi Clone, port Ethernet Gigabit, Plug & Play sécurisé.
CPL 600 Mbps: Internet via la prise électrique, idéal streaming HD. Prise intégrée sans perte de prise, Plug&Play, chiffrement par bouton Pair, mode veille breveté (-85% conso). Compatible toutes box et routeurs.
CPL Homeplug AV2: débit jusqu'à 1000 Mbps sur la ligne (300 m) et Wi'Fi bi'bande AC1200 (867/300 Mbps). WiFi AutoSync (Clone/Move), port Gigabit et installation Plug & Play sécurisée ¿ parfait pour streaming, jeux et NAS.
Kit CPL Wi-Fi : configuration en un clic avec bouton WiFi Clone. Débit CPL 600 Mbps pour streaming 3D/HD et jeux fluides. Extension Wi'Fi jusqu'à 300 Mbps pour couvrir les zones blanches. Compatible toutes box/routeurs.
Adaptateur CPL HomePlug AV2 jusqu'à 1 Gbps, port Gigabit pour PC, TV et consoles. Plug-and-play, prise intégrée pour ne pas perdre de prise, mode économie breveté réduisant la consommation jusqu'à 85%.
Point d'accès 802.11ac 5 GHz jusqu'à 867 Mb/s, portée jusqu'à 5 km, appairage auto et LEDs d'alignement, 3 ports Gigabit pour caméras, gestion via Omada SDN, boîtier IP65, protection 6 kV, PoE passif, adaptateur inclus.
Boîtier IP65 étanche, point d'accès extérieur Wi'Fi Mesh jusqu'à 1200 Mbps (MIMO 2×2). Antennes à haut gain et forte puissance pour longue portée. Gestion centralisée Omada Cloud/ZTP et app, roaming continu, PoE inclus.
Commutateur 5x RJ45 10/100/1000 Mbps à autonégociation, Auto MDI/MDIX et contrôle de flux IEEE 802.3x. Boîtier métal pour pose sur bureau ou mur. QoS IEEE 802.1p et IGMP snooping. Plug-and-play, sans config.
Répéteur WiFi compact à brancher en prise murale : étend la couverture vers les zones difficiles à câbler. Prise gigogne conserve la prise. 2 antennes externes, port Ethernet, bouton WPS. Compatible toutes box/routeurs.
Commutateur Plug-and-Play 24 ports RJ45, 10/100/1000 Mbps. Gestion d'alimentation intelligente jusqu'à 20% d'économie. Auto-apprentissage d'adresses, MDI/MDIX et autonégociation pour une installation simple et fiable.
Commutateur 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbps à auto-négociation avec Auto MDI/MDX et contrôle de flux IEEE 802.3x pour intégrité des données. Boîtier métal bureau/mural, QoS IEEE 802.1p, Plug-and-Play sans configuration.
Commutateur 8 ports RJ45 Gigabit à autonégociation et Auto MDI/MDIX, Plug & Play. Green Ethernet jusqu'à 80% d'économie, contrôle de flux IEEE 802.3x pour transfert fiable. Boîtier plastique pour bureau ou mur.
Point d'accès Wi'Fi 6 2976 Mbps (574+2402) HE160, performance pour plus d'appareils. Gestion Omada SDN cloud/local, itinérance fluide, Omada Mesh, PoE 802.3at + adaptateur DC inclus. Design ultrafin D=160×336 mm.