false (Voir les conditions chantier)
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
Thorn

15 596 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
15 596 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : TRN96630333
Réf Fab : 96630333
EAN13 : 5037319425014
Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, adapté aux environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. Câblage traversant en standard, équipé de deux borniers à 3 pô
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
Réf Rexel : TRN96630332
Réf Fab : 96630332
EAN13 : 5037319425007
Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, adapté aux environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. Câblage traversant en standard, équipé de deux borniers à 3 pô
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
Réf Rexel : TRN96666082
Réf Fab : 96666082
EAN13 : 9008709914070
Hublot rond IP66 avec détecteur de présence à micro-ondes. Remplacement pour 2 x 18 W CFL. Economise jusqu'à 50 % d'énergie par rapport aux luminaires CFL. Diffuseur mat pour luminance homogène et confort visuel accru.
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
Réf Rexel : TRN96665581
Réf Fab : 96665581
EAN13 : 9008709877436
Une gamme de luminaires LED étanches, IP65 avec une consommation d'énergie limitée pour les environnements humides
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
Réf Rexel : TRN96666080
Réf Fab : 96666080
EAN13 : 9008709914056
Hublot rond IP66. Remplacement pour 2 x 18 W CFL. Economise jusqu'à 50 % d'énergie par rapport aux luminaires CFL. Diffuseur mat pour luminance homogène et confort visuel accru.
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
Réf Rexel : TRN96665578
Réf Fab : 96665578
EAN13 : 9008709877405
Une gamme de luminaires LED étanches, IP65 avec une consommation d'énergie limitée pour les environnements humides
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
Réf Rexel : TRN96630236
Réf Fab : 96630236
EAN13 : 5037319414513
Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Le design traditionnel permet le remplacement point par point, dans les projets de rénovation. Détecteur de présence avec préavis d'extinction.
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
Réf Rexel : TRN96631745
Réf Fab : 96631745
EAN13 : 5037319583493
Luminaire LED de cloison de très faible épaisseur, rond. Driver LED. Body: blanc Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. avec détecteur de mouvement intégré pour un contrôle marche/arrêt. Li
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
Réf Rexel : TRN96630234
Réf Fab : 96630234
EAN13 : 5037319414490
Luminaire étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d'énergie, pour des environnements humides._x000D_ Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Le design traditionnel permet le remplacem
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
Réf Rexel : TRN96629367
Réf Fab : 96629367
EAN13 : 9008709994805
Luminaire LED de cloison de très faible épaisseur, rond. Driver LED. Body: blanc Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation directe au mur ou au p
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
Réf Rexel : TRN96630241
Réf Fab : 96630241
EAN13 : 5037319414568
Un étanche LED IP65, pour un éclairage de qualité, à faible consommation d'énergie, dans des environnements humides. Le diffuseur opale offre un éclairage d'une excellente uniformité. Grande efficacité, jusqu'à 60% d'économies d'énergie par
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
Réf Rexel : TRN96631842
Réf Fab : 96631842
EAN13 : 5037319600930
Luminaire LED de cloison de très faible épaisseur, carré. Driver LED. Body: blanc Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation directe au mur ou au
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
15 596 produit(s) trouvé(s)