Ubbink france

379 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
379 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : UBB150190
Réf Fab : 150190
EAN13 : 8713645078403
Embase en aluminium Flexub d 110 à 200 mm - Passage de toiture et d'étanchéité applicable sur toits en bacs acier
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
Réf Rexel : UBB534105
Réf Fab : 534105
EAN13 : 8713645120775
Bande de solin Ubiflex B2 noir l 0,50 m L 12 m - Très malléable, produit idéal pour faciliter la réalisation de points singuliers du toit (neuf ou rénovation)
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
Réf Rexel : UBB641102
Réf Fab : 641102
EAN13 : 8713645090559
Porte liteau à clou L40 H180 - Surélève la lisse de réhausse en cas de pose à sec
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
Réf Rexel : UBB294139
Réf Fab : 294139
EAN13 : 8711465049511
Sablière de ventilation SV10 noire ardoise - Ventilation de chaque côté de l'écran sous-toiture
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
Réf Rexel : UBB35301103
Réf Fab : 35301103
EAN13 : 8713645087146
Clou parapluie L 110 mm ocre - Idéal pour fixation des arêtiers et des rives
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
Réf Rexel : UBB791220
Réf Fab : 791220
EAN13 : 8713645076232
Bande d'étanchéité autoadhésive Butyl ocre l 200 mm L 10 m - Bande d'étanchéité multifonctions
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
Réf Rexel : UBB204013
Réf Fab : 204013
EAN13 : 8713645082967
Ecran spécial volige V-tex 1,50x50m - Résistant aux agressions mécaniques, insensible aux agressions extérieures. Sa grande résistance permet une pose sur chevrons espacés de 90cm
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
Réf Rexel : UBB830202
Réf Fab : 830202
EAN13 : 8713645076560
Clou parapluie L 70 mm noir - Idéal pour fixation des arêtiers et des rives
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
Réf Rexel : UBB791210
Réf Fab : 791210
EAN13 : 8713645076218
Bande d'étanchéité autoadhésive Butyl ocre l 100 mm L 10 m - Bande d'étanchéité multifonctions
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
Réf Rexel : UBB203559
Réf Fab : 203559
EAN13 : 8713645102559
Closoirs de faitage Ubi 1 H: 50mm ocre - Système de ventilation et étanchéité pour faîtage et arêtiers en pose à sac
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
Réf Rexel : UBB150100
Réf Fab : 150100
EAN13 : 8713645078335
Embase en aluminium Flexub d 150 à 280 mm - Passage de toiture et d'étanchéité applicable sur toits en bacs acier
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
Réf Rexel : UBB791125
Réf Fab : 791125
EAN13 : 8713645091754
Bande d'étanchéité autoadhésive Butyl plomb l 225 mm L 10 m - Bande d'étanchéité multifonctions
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
379 produit(s) trouvé(s)