Vivotek Vivotek (105 produits)


Caméra IP Dôme extérieure 5Mpx, 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, VFM f2.7 ~ 13.5 mm
VIVOTEK
Caméra IP Dôme extérieure 5Mpx, 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, VFM f2.7 ~ 13.5 mm, P-iris, IR 50m, SNV, WDR PRO, Smart Stream III, MicroSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/IK10, Température de fonctionnement: -50°C ~ 60°C
Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10
VIVOTEK
Caméra IP Panoramique 5Mpx, focale fixe 1.47mm, WDR Pro, IP66/IK10, supporte carte MicroSD/SDHC/SDXC - NDAA Compliant
Caméra IP 4K 8MP 30fps, H.265, 4.4~10.2mm, 50M IR, WDR Pro II, SNV II, NEMA 4X
VIVOTEK
Caméra IP 4K 8MP 30fps, H.265, 4.4~10.2mm, 50M IR, WDR Pro II, SNV II, NEMA 4X, IP67, IK10 - Plage de température de fonctionnement -50~60°C - NDAA Compliant
Décodeur Vidéo Vivotek compatible H265 - 32 canaux
VIVOTEK
Décodeur Vidéo Vivotek compatible H265 et permettant un affichage allant jusqu'à 32 canaux vidéo simultanés. Compatible avec toutes les caméras jusqu'à une résolution maximum de 20Mpx. NDAA Compliant
Boite de jonction étanche IP66
VIVOTEK
Boite de jonction étanche IP66 pour : FD9360H, FD9380H, IB9360H, IB9368HT, IB9380H, IB9388HT, IB9389(E)H, IB9389(E)HM, IB9389(E)HT, IB9389EH(T)V2, IT9360H, IT9380H, IB9383H(T)V, IB9399EHV, IB9399EHTV, IB9389EHVV3, IB9389EHTVV3
Camera Dôme Intérieure - 5MP, 2.7~13.5mm, IR 50M, WDR Pro, SNV, IP54
VIVOTEK
Camera Dôme Intérieure - 5MP, 2.7~13.5mm, IR 50M, WDR Pro, SNV, IP54, température de fonctionnement -10°/+50° - NDAA compliant
Caméra IP Multi-Sensor extérieure 20MP - 30M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10
VIVOTEK
Caméra IP Multi-Sensor extérieure 20MP - 30M IR, WDR Pro, SNV, IP66, IK10, NEMA 4X - 4 Capteurs indépendants de 5MP avec vues réglables indépendantes
Camera Speed Dome, 5MP 30fps, H.265, 30x Optical Zoom, 200M Smart IR, -40°C ~ 60
VIVOTEK
Camera Speed Dome SD9384-EHL 5MP 30fps, H.265, 30x Optical Zoom, 200M Smart IR, -40°C ~ 60° - NDAA Compliant
Corner Dome Camera - 5MP, 2.8~8mm, 10M 940nm IR, WDR Pro, SNV, IK10+
VIVOTEK
Corner Dome Camera - 5MP, 2.8~8mm, 10M 940nm IR, WDR Pro, SNV, IK10+ - Caméra anti-vandalisme spécialement conçue pour les prisons et les établissements pénitentiaires.
Caméra Speed Dome 2MP 60fps, H.265, 40x Optical Zoom, 250M Smart IR, -40°C ~ 60°
VIVOTEK
Caméra Speed Dome SD9368-EHL 2MP 60fps, H.265, 40x Optical Zoom, 250M Smart IR, -40°C ~ 60°C - NDAA Compliant
Caméra IP 2MP 60fps, H.265, 5~50mm, 100M IR, WDR Pro, SNV
VIVOTEK
Caméra IP Bullet Outdoor, 2MP 60fps, H.265, 5~50mm, 100M IR, SNV, WDR Pro, -40°C ~ 60°C - NDAA Compliant
Caméra de comptage AI pour RETAIL, précision 99%, Deep Learning, optique Fisheye
VIVOTEK
Caméra de comptage AI pour RETAIL, précision 99%, Deep Learning, optique Fisheye, WDR, flexibilité de montage de 1.9 à 10m
Outdoor Bullet, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8mm fixed focal lens
VIVOTEK
Outdoor Bullet, 5M 30fps, H.265/H.264/MJPEG, f2.8mm fixed focal lens, D/N, IR 40m, WDR Pro, 3DNR, PoE, MicroSD/SDHC/SDXC, Working Temperature: -35°C ~ 60°C
LPR Kit, 60mph(90kmph), Dual Lanes, 20M,IP68, IK10, -20~60', 1/1000sec, 1080P, 6
VIVOTEK
LPR Kit, 60mph(90kmph), Dual Lanes, 20M,IP68, IK10, -20~60', 1/1000sec, 1080P, 60FPS, RBF, EIS, 9-50mm iCSlens,48W IR LED(AI-109), 10~30° adjustable beam angle, AC24V
Support en L pour FD9167-HT-v2, FD9367-EHTV-v2, FD9365-EHTV-v2 et FD9391-EHTV-v2
VIVOTEK
Support en L pour FD9167-HT-v2, FD9367-EHTV-v2, FD9365-EHTV-v2 et FD9391-EHTV-v2. Compatible également pour les caméras fisheye FE9380-HV, FE9382-EHV-v2, FE9391-EHV-v2
Caméra IP Bullet extérieure 5Mpx, 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, VFM f2.7 ~ 13.5 mm
VIVOTEK
Caméra IP Bullet extérieure 5Mpx, 30 fps, H.265/H.264/MJPEG, VFM f2.7 ~ 13.5 mm, P-iris, IR 50m, SNV, WDR PRO, Smart Stream III, MicroSD/SDHC/SDXC, IP66/IP67/IK10, Température de fonctionnement: -50°C ~ 60°C