Westermo data communications

440 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
440 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : WDCAUXIL-CABLE
Réf Fab : AUXIL-CABLE
EAN13 :
Câble Droit 60 cm RJ45Mâle <==> DB9 Femelle RS232 (pour DDW142, DDW226, FDV206, L108, L208)
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
Réf Rexel : WDCGSLC10-LX
Réf Fab : GSLC10-LX
EAN13 :
transceiver Fibre Gigabit Monomode 1310 nm avec connecteur LC, 10 km, pour produits WeOS, temp. -40 à +85DEGC
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
Réf Rexel : WDCODW-710-F2
Réf Fab : ODW-710-F2
EAN13 :
Profibus DP 12 Mbit/s <=> 2 coupleurs SFP Fibre optique au choix, pour application multipoint ou anneau redondant, Temp. Fonct. -40DEGC à +60DEGC, Alim. 10-60 VDC, prévoir 2 coupleurs SFP Multimode ou monomode
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
Réf Rexel : WDCCABFOMM100LC/SC50
Réf Fab : CABFOMM100LC/SC50
EAN13 :
Jarretière Fibre optique multimode Duplex, 1 mètre, LC/SC 50/125
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
Réf Rexel : WDCDISC-1DBQUADRI-PLA2.5M
Réf Fab : DISC-1DBQUADRI-PLA2.5M
EAN13 :
Antenne Quadri 900/1800/1900/UMTS 1dBd montage plaque - Câble 2,5m
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
Réf Rexel : WDCADADB9MM
Réf Fab : ADADB9MM
EAN13 :
Changeur de genre DB9 Mâle DB9 <=> Mâle DB9
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
Réf Rexel : WDCRD-48HV
Réf Fab : RD-48HV
EAN13 :
Répéteur RS422/RS485 <=> RS422/RS485 Rail DIN - Alim. 85-264 VAC
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
Réf Rexel : WDCMD-45HV
Réf Fab : MD-45HV
EAN13 :
RS232<=>RS422/RS485 (RTS ou auto) - Rail DIN - Alim. 85-264 VAC
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
Réf Rexel : WDC245U-E-G
Réf Fab : 245U-E-G
EAN13 :
Point d'Accès, pont, routeur Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 port RS232 SubD9, 1 port RS485 (bornier 2 fils), WiFi IEEE 802.11b,g, 2,4Ghz 100/400mW, 2 connecteurs SMA femelle, 1 E/TOR, 1 S/TOR, 114 x 140 x 30 mm, temp. -40DEGC à +60DEGC, alim. 9
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
Réf Rexel : WDC245U-E-G-A
Réf Fab : 245U-E-G-A
EAN13 :
Point d'Accès, pont, routeur Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 port RS232 SubD9, 1 port RS485 (bornier 2 fils), WiFi IEEE 802.11a, 5,8Ghz 400mW, 2 connecteurs SMA femelle, 1 E/TOR, 1 S/TOR, 114 x 140 x 30 mm, temp. -40DEGC à +60DEGC, alim. 9-30 VD
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
Réf Rexel : WDCRFIR-127-F4G-T7G-AC
Réf Fab : RFIR-127-F4G-T7G-AC
EAN13 :
Switch industriel 19' avec 16 ports TX 10/100 Mbits + 7 ports TX 10/100/1000 Mbits + 4 ports SFP 100 Mbits ou Gigabit, 1 port console USB micro-B, 1 port USB sauvegarde, rack 19' 1u (466 x 258 x 43 mm) , IP40, 3.8 Kg, SNMP/Traps, IGMP Snoo
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
Réf Rexel : WDCRFI-119-F4G-T7G
Réf Fab : RFI-119-F4G-T7G
EAN13 :
Switch 7 ports TX 10/100/1000 Mbits + 4 ports SFP 100 Mbits ou Gigabit + 8 ports TX 10/100 Mbits, 1 port USB sauvegarde, rack L:175 x H:100x P:122, IP40, Homologué ATEX, SNMP/Traps, IGMP Snooping, VLAN, STP/RSTP, FRNT V0, temp: -40 à + 70DE
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
440 produit(s) trouvé(s)