nVent Thermal France

400 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
400 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : RAY446105000
Réf Fab : GM2X
EAN13 : 5017455001631
nVent Raychem GM-2X - Ruban chauffant autorégulant pour gouttières, chéneaux et tuyaux de descente. 36 W/m à 0DEGC dans l'eau et 18 W/m dans l'air à 0DEGC.
pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : RAY235422000
Réf Fab : RAYCLICCE02
EAN13 : 5017455001846
nVent Raychem RAYCLIC-CE-02 - Système de raccordement électrique rapide + terminaison gel et support
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
Réf Rexel : RAY728129000
Réf Fab : ATTS13
EAN13 : 5017455006452
nVent Raychem AT-TS-13 - Thermostat d'ambiance ou de contrôle de la tuyauterie. Plage de réglage -5DEGC à +15DEGC.
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
Réf Rexel : RAY976819000
Réf Fab : FSB2X
EAN13 : 5017455009729
nVent Raychem FS-B-2X - Ruban chauffant autorégulant protection contre le gel des tuyauteries ayant une température de fonctionnement max. de 65DEGC. 26 W/m à 5DEGC.
pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : RAY449561000
Réf Fab : EM2XR
EAN13 : 5017455001679
nVent Raychem EM2-XR - Ruban chauffant autorégulant pour dénéigement de voies d'accès, chemins piétonniers, quais de chargement, rampes de parking. 300 W/m².
pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : RAY599514000
Réf Fab : VIADU20
EAN13 : 5017455012859
nVent Raychem VIA-DU-20 - Unité de commande avec sonde de température et d'humidité pour EM2-XR. Montage sur rail DIN.
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
Réf Rexel : RAY449554000
Réf Fab : EMDR10
EAN13 : 5017455012842
nVent Raychem EMDR-10 - Unité de contrôle pour ruban chauffant de protection des gouttières. Livré avec une sonde d'humidité et une sonde de température.
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
Réf Rexel : RAY224727000
Réf Fab : RAYCLICE02
EAN13 : 5017455002041
nVent Raychem RAYCLIC-E-02 - Terminaison gel (incluse dans les kits RayClic). A commander uniquement en cas d'une extension d'installation ou de perte.
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
Réf Rexel : RAY441524000
Réf Fab : RAYCLICT02
EAN13 : 5017455002096
nVent Raychem RAYCLIC-T-02 - Système de dérivation en T rapide pour 3 rubans chauffants + terminaison gel et support
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
Réf Rexel : RAY846243000
Réf Fab : ATE180
EAN13 : 5017455001204
nVent Raychem ATE-180 - Bande adhésive en aluminium pour fixation des rubans chauffants sur les tuyauteries en matériaux de synthèse. Largeur: 65 mm, rouleau de 55 m.
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
Réf Rexel : RAY979099000
Réf Fab : E150
EAN13 : 5414506000115
nVent Raychem E-150 - Kit de terminaison sous calorifuge, installation à froid pour rubans chauffants autorégulants BTV, QTVR, XTV et KTV.
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
Réf Rexel : RAY716976000
Réf Fab : RAYCLICPS02
EAN13 : 5017455002058
nVent Raychem RAYCLIC-PS-02 - Kit de jonction en ligne alimentée. Raccordement électrique pour deux rubans chauffants. 2 terminaisons gel + support.
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
400 produit(s) trouvé(s)