false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Fixation tube et câble plastique Legrand

41 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
41 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : LEG031579
Réf Fab : 031579
EAN13 : 3245060315795
Legrand - Attache Multifix grise pour câbles D=14mm à D=20mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031534
Réf Fab : 031534
EAN13 : 3245060315344
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=19mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031362
Réf Fab : 031362
EAN13 : 3245060313623
Legrand - Lyre grise pour tube IRL D=25mm avec fixation des tubes par simple clipsage

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031584
Réf Fab : 031584
EAN13 : 3245060315849
Legrand - Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles D=7mm à D=10mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031528
Réf Fab : 031528
EAN13 : 3414970010742
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=9mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031529
Réf Fab : 031529
EAN13 : 3245060315290
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=10mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031527
Réf Fab : 031527
EAN13 : 3414970010810
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=8mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031585
Réf Fab : 031585
EAN13 : 3245060315856
Legrand - Attache Multifix noire protégée ultraviolets pour câbles D=10mm à D=14mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031556
Réf Fab : 031556
EAN13 : 3414970010803
Legrand - Attache Fixfor blanche pour câble rond D=7mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031904
Réf Fab : 031904
EAN13 : 3245060319045
Legrand - Clipsotube gris RAL7035 pour tube IRL D=20mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031363
Réf Fab : 031363
EAN13 : 3245060313630
Legrand - Lyre grise pour tube IRL D=32mm avec fixation des tubes par simple clipsage

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : LEG031536
Réf Fab : 031536
EAN13 : 3245060315368
Legrand - Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=29mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
41 produit(s) trouvé(s)