false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Gamme RT2012

39 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
39 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BIZ500132
Réf Fab : 500132
EAN13 : 3700420333258
Boîte simple d'appareillage R'Box D 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ527067
Réf Fab : 527067
EAN13 : 3700420333302
Kit point de centre DCL R'Box D= 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500240
Réf Fab : 500240
EAN13 : 3700420333180
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D 67 mm entraxe 71 mm 2 poste profondeur 40 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500100
Réf Fab : 500100
EAN13 : 3700420333241
Pack de 100 boîtes simples d'appareillage R'Box D 67 mm 1 poste profondeur 40 mm et scie cloche 67 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500140
Réf Fab : 500140
EAN13 : 3700420333166
Boîte simple d'appareillage R'Box D 67 mm 1 poste profondeur 40 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500340
Réf Fab : 500340
EAN13 : 3700420333203
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D 67 mm entraxe 71 mm 3 postes profondeur 40 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ502525
Réf Fab : 502525
EAN13 : 3700420333289
Boîte pavillonaire R'Box 250 x 250 x 80 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500250
Réf Fab : 500250
EAN13 : 3700420333197
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 50 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500150
Réf Fab : 500150
EAN13 : 3700420333173
Boîte simple d'appareillage R'Box D 67 mm 1 poste profondeur 50 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ502519
Réf Fab : 502519
EAN13 : 3700420333272
Boîte de dérivation R'Box 250 x 190 x 50 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ500440
Réf Fab : 500440
EAN13 : 3700420333227
Boîte multiposte d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 4 postes 40 mm

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : BIZ506027
Réf Fab : 506027
EAN13 : 3700420333340
Kit boîte d'applique DCL R'Box D= 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Comparer jusqu'à 3 produits
 
39 produit(s) trouvé(s)