false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Goulotte métallique plafond et murale Niedax France

95 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
95 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : NDX644024
Réf Fab : 644024
EAN13 : 3614986440247
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré, finition SZ. Fixaiton : prévoir 8 clips tous les 3 mètres

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX545001
Réf Fab : 545001
EAN13 : 3614985450018
Protection de câbles PRC, largeur 44 mm, finition SZ

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX512015
Réf Fab : 512015
EAN13 : 3614985120157
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 48 mm, largeur 50 mm, finition SZ. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX645024
Réf Fab : 645024
EAN13 : 3614986450246
Clips RS pour couvercle de dalle perforée Nervuré , finition Inox. Fixation : prévoir 8 clips tous les 3 mètres

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX512046
Réf Fab : 512046
EAN13 : 3614985120461
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 96 mm, largeur 195 mm, finition SZ. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX469015
Réf Fab : 469015
EAN13 : 3614984690156
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 48 mm, largeur 50 mm, finition GC. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX469044
Réf Fab : 469044
EAN13 : 3614984690446
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 96 mm, largeur 147 mm, finition GC. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX020001
Réf Fab : 020001
EAN13 : 3614980200014
Goulotte FF2 en Aluminium, inviolable, contient deux circuits séparés, livrée avec couvercle encliquetable. Hauteur 20 mm, largeur 50 mm.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX512017
Réf Fab : 512017
EAN13 : 3614985120171
Goulotte à bords roulés fermés GBRS, hauteur 48 mm, largeur 100 mm, finition SZ. Idéale contre les perturbations extérieures : la meilleure solution CEM en utilisation avec couvercle.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX027032
Réf Fab : 027032
EAN13 : 3614980270321
Goulotte GRS, hauteur 72 mm, largeur 72 mm, épaisseur 0,75 mm, finition SZ. La référence en matière de protection mécanique et CEM (câbles de communication). Bords roulés pour le montage de clips couvercle, augmentation de l'indice IPx.

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

M.
Min : 1 / M.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX518548
Réf Fab : 518548
EAN13 : 3614985185484
Convexe pour goulottes GBRS, hauteur 96 mm, largeur 100 mm, finition SZ, rayon 305

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : NDX518297
Réf Fab : 518297
EAN13 : 3614985182971
Virage 90DEG, élément de raccordement pour goulottes GBRS, hauteur 72 mm, largeur 147 mm, finition SZ, rayon 150

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
95 produit(s) trouvé(s)