Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Lampe à décharge Bailey

Lampe à décharge Bailey


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
 Filtres
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Gamme 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Diamètre raccord 
Longueur totale 
Puissance ECL 
Voir plus (12)

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 206 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 9
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

SOX-E 18W BY22d 1800K
Bailey
SOX-E 18W BY22d 1800K

Réf Rexel :BIY144293

Réf Fab. :144293

BAI SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Clair Tube 53x216mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression

Réf Rexel :BIY144293

Réf Fab. :144293

BAI SOX-E 18W BY22d 1600lm 1800K Clair Tube 53x216mm 12000h Lampe à vapeur de sodium à basse pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm
Bailey
HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm

Réf Rexel :BIY144466

Réf Fab. :144466

BEE HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 16.000h

Réf Rexel :BIY144466

Réf Fab. :144466

BEE HPL-N HPM E40 400W/542 22000lm 16.000h
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPL-N HPM E27 125W/542 5000lm
Bailey
HPL-N HPM E27 125W/542 5000lm

Réf Rexel :BIY144465

Réf Fab. :144465

BEE HPL-N HPM E27 125W/542 5000lm 6000h

Réf Rexel :BIY144465

Réf Fab. :144465

BEE HPL-N HPM E27 125W/542 5000lm 6000h
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Blended Light E27 240V 160W
Bailey
Blended Light E27 240V 160W

Réf Rexel :BIY60700808448

Réf Fab. :60700808448

CAL Ellipsoïde E27 240V/AC 160W 4000K Opale 80x190mm Lampe à lumière mixte

Réf Rexel :BIY60700808448

Réf Fab. :60700808448

CAL Ellipsoïde E27 240V/AC 160W 4000K Opale 80x190mm Lampe à lumière mixte
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Blended Light E39 (E40) 220-240V 500W
Bailey
Blended Light E39 (E40) 220-240V 500W

Réf Rexel :BIY60700808440

Réf Fab. :60700808440

CAL Ellipsoïde E39 (E40) 240V 500W 3200K Opale 120x282mm Lampe à lumière mixte

Réf Rexel :BIY60700808440

Réf Fab. :60700808440

CAL Ellipsoïde E39 (E40) 240V 500W 3200K Opale 120x282mm Lampe à lumière mixte
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIE 400W/C/V/DU/745 Vertical ±15D
Bailey
HIE 400W/C/V/DU/745 Vertical ±15D

Réf Rexel :BIYVEN00327

Réf Fab. :VEN00327

VEN Dual Metal Halide HIE 400W/C/V/DU/745 Vertical ±15D E120 E40 400W 4500K Clair 120x296mm Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN00327

Réf Fab. :VEN00327

VEN Dual Metal Halide HIE 400W/C/V/DU/745 Vertical ±15D E120 E40 400W 4500K Clair 120x296mm Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 250W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D
Bailey
HIT 250W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D

Réf Rexel :BIYVEN00320

Réf Fab. :VEN00320

VEN Dual Metal Halide HIT 250W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D Tube T46 E40 250W 4500K Clair 46x245 Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN00320

Réf Fab. :VEN00320

VEN Dual Metal Halide HIT 250W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D Tube T46 E40 250W 4500K Clair 46x245 Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 400W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D
Bailey
HIT 400W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D

Réf Rexel :BIYVEN00321

Réf Fab. :VEN00321

VEN Dual Metal Halide HIT 400W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D Tube T46 E40 400W 4500K Clair 46x285 Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN00321

Réf Fab. :VEN00321

VEN Dual Metal Halide HIT 400W/HOR/DU/745 Horizontal ±15D Tube T46 E40 400W 4500K Clair 46x285 Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 400W/U/LU/740
Bailey
HIT 400W/U/LU/740

Réf Rexel :BIYVEN98748

Réf Fab. :VEN98748

VEN White-Lux Plus HIT 400W/U/LU/740 Tube T46 E40 400W 4000K Clair 46x285mm HPI-T CDM-T HQI-T HRI-T HSI-TSX Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN98748

Réf Fab. :VEN98748

VEN White-Lux Plus HIT 400W/U/LU/740 Tube T46 E40 400W 4000K Clair 46x285mm HPI-T CDM-T HQI-T HRI-T HSI-TSX Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
TUN Tulox Ellipse E27 70W Clear
Bailey
TUN Tulox Ellipse E27 70W Clear

Réf Rexel :BIY144225

Réf Fab. :144225

TUN Tulox Armorceur intégré Ellipsoïde E27 70W 2000K Clair 72x156mm Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIY144225

Réf Fab. :144225

TUN Tulox Armorceur intégré Ellipsoïde E27 70W 2000K Clair 72x156mm Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
TUN Tulox XO E40 100W Diffuse
Bailey
TUN Tulox XO E40 100W Diffuse

Réf Rexel :BIY143874

Réf Fab. :143874

TUN Tulox XO Ellipsoïde E40 100W 2100K Diffus 76x186mm Lucalox Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIY143874

Réf Fab. :143874

TUN Tulox XO Ellipsoïde E40 100W 2100K Diffus 76x186mm Lucalox Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
High Pressure Merc. E27 50W HQL HPL-N
Bailey
High Pressure Merc. E27 50W HQL HPL-N

Réf Rexel :BIY143688

Réf Fab. :143688

BEE High Pressure Merc. E27 50W HQL HPL-N 4200K Opale 70x155 1770lm

Réf Rexel :BIY143688

Réf Fab. :143688

BEE High Pressure Merc. E27 50W HQL HPL-N 4200K Opale 70x155 1770lm
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
TUN Tulox XO E27 70W Clear
Bailey
TUN Tulox XO E27 70W Clear

Réf Rexel :BIY143744

Réf Fab. :143744

TUN Tulox XO Tube E27 70W 2100K Clair 39x156mm Lucalox Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIY143744

Réf Fab. :143744

TUN Tulox XO Tube E27 70W 2100K Clair 39x156mm Lucalox Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIPE 365W/BU/E90/UVS/PS/950
Bailey
HIPE 365W/BU/E90/UVS/PS/950

Réf Rexel :BIYVEN50219

Réf Fab. :VEN50219

VEN PulseStart HIPE 365W/BU/E90/UVS/PS/950 Ellipsoïde E90 E40 365W 5000K Clair IRC90-100 90x215 Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN50219

Réf Fab. :VEN50219

VEN PulseStart HIPE 365W/BU/E90/UVS/PS/950 Ellipsoïde E90 E40 365W 5000K Clair IRC90-100 90x215 Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 400W/H75/PS/740
Bailey
HIT 400W/H75/PS/740

Réf Rexel :BIYVEN56842

Réf Fab. :VEN56842

VEN PulseStart Lamps HIT 400W/H75/PS/740 Tube T46 E40 400W 4000K Clair 46x285mm HPI-T CDM-T Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN56842

Réf Fab. :VEN56842

VEN PulseStart Lamps HIT 400W/H75/PS/740 Tube T46 E40 400W 4000K Clair 46x285mm HPI-T CDM-T Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 1000W/U/LU/4K
Bailey
HIT 1000W/U/LU/4K

Réf Rexel :BIYVEN83265

Réf Fab. :VEN83265

VEN White-Lux Plus HIT 1000W/U/LU/4K Tube T76 E40 1000W 4000K Clair 76x340mm HQI-T SPL HRI-T Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN83265

Réf Fab. :VEN83265

VEN White-Lux Plus HIT 1000W/U/LU/4K Tube T76 E40 1000W 4000K Clair 76x340mm HQI-T SPL HRI-T Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Blended Light E40 220-240V 250W
Bailey
Blended Light E40 220-240V 250W

Réf Rexel :BIY60700839477

Réf Fab. :60700839477

CAL Ellipsoïde E40 240V 250W 4907K Opale 90x228mm Lampe à lumière mixte

Réf Rexel :BIY60700839477

Réf Fab. :60700839477

CAL Ellipsoïde E40 240V 250W 4907K Opale 90x228mm Lampe à lumière mixte
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIPE 320W/V/E90/UVS/EL/PS/740
Bailey
HIPE 320W/V/E90/UVS/EL/PS/740

Réf Rexel :BIYVEN22591

Réf Fab. :VEN22591

VEN PulseStart HIPE 320W/V/E90/UVS/EL/PS/740 Ellipsoïde E90 E40 320W 4000K Clair 90x215mm Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN22591

Réf Fab. :VEN22591

VEN PulseStart HIPE 320W/V/E90/UVS/EL/PS/740 Ellipsoïde E90 E40 320W 4000K Clair 90x215mm Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIT 250W/H75/PS/740
Bailey
HIT 250W/H75/PS/740

Réf Rexel :BIYVEN26240

Réf Fab. :VEN26240

VEN PulseStart Lamps HIT 250W/H75/PS/740 Tube T46 E40 250W 4000K Clair 46x211mm HPI-T CDM-T Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN26240

Réf Fab. :VEN26240

VEN PulseStart Lamps HIT 250W/H75/PS/740 Tube T46 E40 250W 4000K Clair 46x211mm HPI-T CDM-T Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPST 150W/E40/HO
Bailey
HPST 150W/E40/HO

Réf Rexel :BIYVEN00170

Réf Fab. :VEN00170

VEN HPST 150W/E40/HO Tube T48 E40 150W 2000K Diffus 46x211mm SON-T NAV-T SHP-TS Lucalox Tulox Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIYVEN00170

Réf Fab. :VEN00170

VEN HPST 150W/E40/HO Tube T48 E40 150W 2000K Diffus 46x211mm SON-T NAV-T SHP-TS Lucalox Tulox Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPST 400W/E40/HO
Bailey
HPST 400W/E40/HO

Réf Rexel :BIYVEN00172

Réf Fab. :VEN00172

VEN HPST 400W/E40/HO Tube T48 E40 400W 2000K Diffus 46x278mm SON-T NAV-T SHP-TS Lucalox Tulox Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIYVEN00172

Réf Fab. :VEN00172

VEN HPST 400W/E40/HO Tube T48 E40 400W 2000K Diffus 46x278mm SON-T NAV-T SHP-TS Lucalox Tulox Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HIE 250W/V/PS/4K
Bailey
HIE 250W/V/PS/4K

Réf Rexel :BIYVEN18980

Réf Fab. :VEN18980

VEN PulseStart Lamps HIE 250W/V/PS/4K Tube E90 E40 250W 4000K Clair 90x215mm Lampe iodures métallique

Réf Rexel :BIYVEN18980

Réf Fab. :VEN18980

VEN PulseStart Lamps HIE 250W/V/PS/4K Tube E90 E40 250W 4000K Clair 90x215mm Lampe iodures métallique
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPSE 70W/E27/HO
Bailey
HPSE 70W/E27/HO

Réf Rexel :BIYVEN00400

Réf Fab. :VEN00400

VEN HPSE 70W/E27/HO Ellipsoïde E27 70W 2000K 72x156mm Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIYVEN00400

Réf Fab. :VEN00400

VEN HPSE 70W/E27/HO Ellipsoïde E27 70W 2000K 72x156mm Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
HPSE 100W/E40/HO
Bailey
HPSE 100W/E40/HO

Réf Rexel :BIYVEN00401

Réf Fab. :VEN00401

VEN HPSE 100W/E40/HO Ellipsoïde E40 100W 2000K 76x186mm Lampe sodium haute pression

Réf Rexel :BIYVEN00401

Réf Fab. :VEN00401

VEN HPSE 100W/E40/HO Ellipsoïde E40 100W 2000K 76x186mm Lampe sodium haute pression
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 206 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 9
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next