Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

 Haut de page
  1. Accueil
  2. Lampe à incandescence Bailey

Lampe à incandescence Bailey


Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)
 Filtres
Pertinence Nom (A->Z) Nom (Z->A)

Trier Par

Filtres

Habituellement en stock 
Marques 

Aucun résultat trouvé

Gamme 

Aucun résultat trouvé

Type de produit 

Aucun résultat trouvé

Puissance ECL 
Diamètre raccord 
Culot 
Voir plus (11)

Recherche de produits en cours

Montrer 1 - 24  de 313 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 14
  •  Next
Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

GLS E27 A60 24V 60W Clair Four 300C
Bailey
GLS E27 A60 24V 60W Clair Four 300C

Réf Rexel :BIY40100036316

Réf Fab. :40100036316

BEE Appliance Four 300DEGC Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h Lampe de four

Réf Rexel :BIY40100036316

Réf Fab. :40100036316

BEE Appliance Four 300DEGC Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 24V 60W Clair
Bailey
GLS E27 A60 24V 60W Clair

Réf Rexel :BIYG27024060

Réf Fab. :G27024060

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG27024060

Réf Fab. :G27024060

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS B22d A60 130V 60W RC Clair
Bailey
GLS B22d A60 130V 60W RC Clair

Réf Rexel :BIYGR22130060

Réf Fab. :GR22130060

BEE Standard A60 B22d 130V 60W Clair 60x105mm RC Résistantes aux vibrations 2000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYGR22130060

Réf Fab. :GR22130060

BEE Standard A60 B22d 130V 60W Clair 60x105mm RC Résistantes aux vibrations 2000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 48V 60W Clair
Bailey
GLS E27 A60 48V 60W Clair

Réf Rexel :BIY142474

Réf Fab. :142474

BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 60W Clair 60x108mm Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIY142474

Réf Fab. :142474

BEE Basse tension Standard A60 E27 48V 60W Clair 60x108mm Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 230V 75W Four 300C Renforcé
Bailey
GLS E27 230V 75W Four 300C Renforcé

Réf Rexel :BIYGCR27230075

Réf Fab. :GCR27230075

BEE Appliance Four 300DEGC Standard A60 E27 230V 75W Clair 60x108mm 1000h Lampe de four

Réf Rexel :BIYGCR27230075

Réf Fab. :GCR27230075

BEE Appliance Four 300DEGC Standard A60 E27 230V 75W Clair 60x108mm 1000h Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Ball E14 45X70 235V 40W Four 500C
Bailey
Ball E14 45X70 235V 40W Four 500C

Réf Rexel :BIY144069

Réf Fab. :144069

BEE Appliance Four Pizza 500DEGC Sphérique G45 E14 235V 40W Clair 45x70mm Lampe de four

Réf Rexel :BIY144069

Réf Fab. :144069

BEE Appliance Four Pizza 500DEGC Sphérique G45 E14 235V 40W Clair 45x70mm Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
PAR38 E27 240V 80W Flood Rouge
Bailey
PAR38 E27 240V 80W Flood Rouge

Réf Rexel :BIYRP38E240080FR

Réf Fab. :RP38E240080FR

BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Rouge Flood 122x136mm 2000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYRP38E240080FR

Réf Fab. :RP38E240080FR

BEE Couleur Réflecteur PAR38 E27 240V 80W Rouge Flood 122x136mm 2000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique E27 45X75 230V 40W Clair Four 300C
Bailey
Sphérique E27 45X75 230V 40W Clair Four 300C

Réf Rexel :BIYKCE775240040

Réf Fab. :KCE775240040

BAI Appliance Four 300DEGC Sphérique G45 E27 230V 40W Clair 45x75mm Lampe de four

Réf Rexel :BIYKCE775240040

Réf Fab. :KCE775240040

BAI Appliance Four 300DEGC Sphérique G45 E27 230V 40W Clair 45x75mm Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS B22d A60 24V 40W Clair
Bailey
GLS B22d A60 24V 40W Clair

Réf Rexel :BIYG22024040

Réf Fab. :G22024040

BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 40W Clair 60x108mm Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG22024040

Réf Fab. :G22024040

BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 40W Clair 60x108mm Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS B22D A60 24V 60W Clair
Bailey
GLS B22D A60 24V 60W Clair

Réf Rexel :BIYG22024060

Réf Fab. :G22024060

BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG22024060

Réf Fab. :G22024060

BEE Basse tension Standard A60 B22d 24V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Tube E14 25X70 220-260V 40W Four 300C
Bailey
Tube E14 25X70 220-260V 40W Four 300C

Réf Rexel :BIYTCE470260040

Réf Fab. :TCE470260040

BAI Appliance Four Tube T25 E14 220-260V 40W Clair 25x70mm 1000h Lampe de four

Réf Rexel :BIYTCE470260040

Réf Fab. :TCE470260040

BAI Appliance Four Tube T25 E14 220-260V 40W Clair 25x70mm 1000h Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique B22d G45 24V 40W Clair
Bailey
Sphérique B22d G45 24V 40W Clair

Réf Rexel :BIYKB275024040

Réf Fab. :KB275024040

BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 40W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYKB275024040

Réf Fab. :KB275024040

BEE Basse tension Sphérique G45 B22d 24V 40W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique E14 G45 12V 25W Clair
Bailey
Sphérique E14 G45 12V 25W Clair

Réf Rexel :BIYKE475012025

Réf Fab. :KE475012025

BEE Basse tension Sphérique G45 E14 12V 25W Clair 45x70mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYKE475012025

Réf Fab. :KE475012025

BEE Basse tension Sphérique G45 E14 12V 25W Clair 45x70mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Tube B22d T22X50 230V 15W Clair
Bailey
Tube B22d T22X50 230V 15W Clair

Réf Rexel :BIYTB250240015

Réf Fab. :TB250240015

BEE Tube B22d 230V 15W Clair 22x50mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence

Réf Rexel :BIYTB250240015

Réf Fab. :TB250240015

BEE Tube B22d 230V 15W Clair 22x50mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 24V 60W RC Clair LL
Bailey
GLS E27 A60 24V 60W RC Clair LL

Réf Rexel :BIY40100037138

Réf Fab. :40100037138

BAI Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm RC Résistantes aux vibrations 3000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIY40100037138

Réf Fab. :40100037138

BAI Basse tension Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm RC Résistantes aux vibrations 3000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique E27 G45 24V 40W Four 300C Clair
Bailey
Sphérique E27 G45 24V 40W Four 300C Clair

Réf Rexel :BIY40300036704

Réf Fab. :40300036704

BAI Appliance Four 300DEGC Sphérique G45 E27 24V 40W Clair 45x70mm P45 Lampe de four

Réf Rexel :BIY40300036704

Réf Fab. :40300036704

BAI Appliance Four 300DEGC Sphérique G45 E27 24V 40W Clair 45x70mm P45 Lampe de four
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Poirette B22d 30X60 240V 15W Clair Appl.
Bailey
Poirette B22d 30X60 240V 15W Clair Appl.

Réf Rexel :BIYSB260240015

Réf Fab. :SB260240015

BAI Appliance Poirette B22d 240V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYSB260240015

Réf Fab. :SB260240015

BAI Appliance Poirette B22d 240V 15W Clair 30x60mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Poirette E14 26X57 240V 25W Clair
Bailey
Poirette E14 26X57 240V 25W Clair

Réf Rexel :BIYSE457240025

Réf Fab. :SE457240025

BEE Poirette E14 240V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYSE457240025

Réf Fab. :SE457240025

BEE Poirette E14 240V 25W Clair 26x57mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Ba15d T22X57 240V 15W Clair
Bailey
Ba15d T22X57 240V 15W Clair

Réf Rexel :BIYSM557240015

Réf Fab. :SM557240015

BAI Appliance Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 15W Clair 22x57mm Lampe tubulaire à incandescence

Réf Rexel :BIYSM557240015

Réf Fab. :SM557240015

BAI Appliance Machine à coudre Tube T22 Ba15d 240V 15W Clair 22x57mm Lampe tubulaire à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique E27 G45 24V 40W Clair
Bailey
Sphérique E27 G45 24V 40W Clair

Réf Rexel :BIYKE775024040

Réf Fab. :KE775024040

BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 40W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYKE775024040

Réf Fab. :KE775024040

BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 40W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Sphérique E27 G45 24V 25W Clair
Bailey
Sphérique E27 G45 24V 25W Clair

Réf Rexel :BIYKE775024025

Réf Fab. :KE775024025

BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 25W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYKE775024025

Réf Fab. :KE775024025

BEE Basse tension Sphérique G45 E27 24V 25W Clair 45x75mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 12V 60W Clair
Bailey
GLS E27 A60 12V 60W Clair

Réf Rexel :BIYG27012060

Réf Fab. :G27012060

BEE Basse tension Standard A60 E27 12V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG27012060

Réf Fab. :G27012060

BEE Basse tension Standard A60 E27 12V 60W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 24V 75W Clair
Bailey
GLS E27 A60 24V 75W Clair

Réf Rexel :BIYG27024075

Réf Fab. :G27024075

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 75W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG27024075

Réf Fab. :G27024075

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 75W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
GLS E27 A60 24V 100W Clair
Bailey
GLS E27 A60 24V 100W Clair

Réf Rexel :BIYG27024100

Réf Fab. :G27024100

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 100W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence

Réf Rexel :BIYG27024100

Réf Fab. :G27024100

BEE Basse tension Standard A60 E27 24V 100W Clair 60x108mm 1000h Lampe à incandescence
Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)



 
Min :  1 

Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
Montrer 1 - 24  de 313 Résultats
Affichage :  
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 14
  •  Next
  •  Previous
  • 1
  • 2
  • 3
  •  Next